- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 45mmのおすすめ人気ランキング
戸車 45mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新144件の「戸車 45mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 T型」、「引き戸 キャスター」、「敷居レール戸車」などの商品も取り扱っております。
車輪径(Φmm)45適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
MK(丸喜金属本社)ポムベア戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)寸法D2(mm)7寸法W1(mm)14
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)鉄
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ヨコヅナUステンレール用戸車 車のみ
タイプ平型車輪径(Φmm)45材質(車輪)LPプラス寸法e(mm)11寸法a(Φmm)45寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
材質枠:鉄鋳物、車:黄銅(ベアリング入り)表面処理防錆塗装
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入りタイプ平型寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径(Φmm)33仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
1個
¥189税込¥208
当日出荷
1セット(4個)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥899税込¥989
当日出荷















![ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026527-160801-02.jpg)