- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車・滑車のおすすめ人気ランキング
戸車・滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「戸車・滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網戸 戸車」、「調整戸車」、「固定滑車」などの商品も取り扱っております。
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
VH兼用型・鉄枠。(車は鉄鋳物)
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
V型
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
鋳物
材質(枠)
スチール
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
V型
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質
枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプ
V型
材質
車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
材質(金具)
FC250
形状
固定
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
鋳鉄(V溝)
金具仕上
有色クロメートメッキ
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
H型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途門扉・食品機械・屋外用機器
材質(本体)
鉄/亜鉛メッキ処理
材質(車輪)
鉄製(黒塗装)
材質(ベアリング)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
コ型
形状
固定
型式
C-2350型
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
金具仕上
クロメートメッキ仕上
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
VH兼用型・ステンレス枠。(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応