- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 扉 の部品のおすすめ人気ランキング
扉 の部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新338件の「扉 の部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置 扉 部品」、「扉開閉 部品」、「観音開き ドア 金具」などの商品も取り扱っております。
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
付属品
受座
材質
ポリエチレン
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
種類
クリップ型
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
種類
ローラー型
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
1セット(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
材質
ポリアセタール、鋼
仕上
乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質
亜鉛ダイカスト
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番
254-0851
色
乳白色
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
3.5
種類
クリップ型
吸着力(N)
17
取付け方法
埋込タイプ
引張強度N(kgf)
22.5(2.3)
押込力N(kgf)
19.6(2.0)
材質(メス)
ポリアセタール
材質(オス)
ポリアミド
色(本体)
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色
ゴールド
適合扉質量(kg)
12~30
幅(mm)
136
奥行(mm)
46
高さ(mm)
33
質量(g/セット)
457
質量(g)
457
タイプ
開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書
(1.36MB)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上蓋
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大扉厚(mm)
20
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上
ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色
ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
仕様
平天板、棚板は表面のみ使用可能、シリンダー錠付
セット内容
棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚
質量(kg)
23.8
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
付属品
棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
均等積載量(kg/段)
40
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
30
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
仕様
完成品、カギ付
奥行(mm)
320
間口(mm)
852
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質
亜鉛合金
質量(g)
28.5
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
デザイン取手
シンプルなデザインで、質感の高い取っ手。既設のキッチンともなじみます。
ソフトクローズ仕様
扉を閉める時の衝撃を和らげる仕様。スムーズに閉まります。
低圧メラミン底板
収納庫の底板は、汚れをふき取りやすい低圧マラミン素材です。
幅(mm)
598
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×535×625
関連資料
(0.07MB)
カウンター高さ(mm)
対応:850(H:850mm未満は対応できません。)
セット内容
本体部品、本体部品(ベース)、受け部品(カバー)、受け部品(ベース)各1個、型紙、取説、取付ねじ(皿タッピンねじΦ3.5x14:3本)※本体部品のバネ色:黒
適合シリーズ
18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
1セット
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷