手動 ねじジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「手動 ねじジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじジャッキ」、「鉄筋 ジャッキ」、「ジャッキボルト」などの商品も取り扱っております。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。 材質 高さ(mm) 148~200 ねじ寸法 18・P:3.0 揚量(t) 0.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm) 115~145 質量(g) 470 ねじ径 16 揚程(mm) 30 揚量(t) 0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上 スチール(S45C)黒染仕上げ。焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品 ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t) 1 付属品 ハンドル 材質 質量(kg) 2.5 ストローク 269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×46.5×92(最低位) 最高位(mm) 361 最低位(mm) 92 ねじ規格 TR12.5X2.5 取扱説明書 (4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

エスコ品番 EA993MT-3 材質(車輪) ポリウレタン 耐荷重(kg) 454 取付寸法(mm) (最大)76×127 リフト高さ(mm) 580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

付属品 溶接式ブラケット(100×127mm) エスコ品番 EA993MA-4 ストローク(mm) 381 高さ(mm) 【マウント部】381~762 耐荷重(kg) 908
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷


1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質 S45C 仕上 黒染 熱処理 焼入HRC35~47
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質 S45C 熱処理 (スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番 241-4562 種別 サービスガレージジャッキ 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 80~93 本体高さ(mm) 80 本体幅(mm) 70
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

スーパーツールスクリューサポート
各種のクランプをサポートします。
材質 S45C 表面処理 黒染 焼入硬度 35~47HRC
1組(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)