手動開閉装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「手動開閉装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排煙口手動開放装置」、「火災報知器 押しボタンカバー」、「破壊板」などの商品も取り扱っております。
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)開閉支持装置(□10穴)
ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。 スプリングによる確かな操作感が得られます。 左右兼用型
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 65 適合板厚(mm) 1.6~3.2 トルク(N・m) 支持:1.4 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 03203
1個
462 税込508
4日以内出荷

1セット(2枚)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。 傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備) 簡単操作で左右兼用を実現。
仕様 制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)。制動装置:SC-C03V 制動方式 流体摩擦抵抗型 操作力(N) 初動開扉力/15以下 最大ストローク(mm) 1500 駆動方式 (閉)レール傾斜(3.5/300) 耐久性 開閉50万回以上 レール長さ(mm) 2200 適合扉幅(mm) 600~1200 適合扉質量(kg) 10~30
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)開閉支持装置(□8穴)
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 65 適合板厚(mm) 1.6~3.2 トルク(N・m) (支持)1.4 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 03265
1個
462 税込508
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 477 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷

アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
1個
807 税込888
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~80 旋回角度(°) 最大215 材質(ヒンジ 本体) ポリアミド 材質(ヒンジ ピン) スチール 材質(レバー 本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト) スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接 JIS規格 Z3323 TS316L-FB0 伸び(%) 40(一例) AWS規格 A5.22 E316LT0-1/4 引張強度(MPa) 538(一例) 0.2%耐力(MPa) 420(一例) RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)