押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
押しボタンスイッチとは、ボタンを押すことで電気回路のオンオフを行うための部品です。大きさは小型の物から、設備の非常停止用の大きなものまであります。押しボタンスイッチには、定格が表示されていますので、使用する電気回路の電圧や電流値などを考慮してを選択するようにします。機能的には、押してオンするもの、オフするものや、一度押せばオンの状態が続き、再び押せばオフするもの、非常停止用ボタンのようにいったん押すとスイッチを解除するのに特殊な操作が必要なタイプのものもあります。
形状 平形 ボタン色 黒/赤/緑(3色付属) 動作特性 モメンタリ 対応 標準品 取付穴径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 ボタン部寸法(mm) Φ24 仕様 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています 材質 丸リング:樹脂製 規格 UL、CSA、TUV フレーム 丸フレーム 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式 モメンタリ 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐衝撃(m/s2) 誤動作:100、耐久性:500 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 開放熱電流(A) 10 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
419 税込461
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 30.5 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 ボタン部寸法(mm) Φ24 材質 丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃) -40~+80 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2) 誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

種類 非照光式 ボタン形状 キノコ(大形) 取付穴径(Φmm) 25 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(クロームメッキ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類 照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 丸(平形) 端子形状 ねじ端子 フレーム 丸フレーム 動作方式 モメンタリ 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~+80 光源 LED 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm) Φ24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 平形 動作特性 モメンタリ 対応 標準品 取付穴径(Φmm) 25 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 ボタン色 黒/赤/緑(3色付属) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類 露出形 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 材質(カバー) ABS樹脂 材質(ケース) ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 30 接点構成 1b 動作特性 プッシュロックターンリセット ボタン色 赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷




種類 非照光式 動作方式 モメンタリ スイッチ特性 OFF-(ON) ボタン色 取付穴径(Φmm) 12.2 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 回路 SPST(2P) 電流容量 1A125V.AC 動作特性 ノンロック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)