- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 押しボタンスイッチ カバーのおすすめ人気ランキング
押しボタンスイッチ カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新524件の「押しボタンスイッチ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタンスイッチ保護カバー」、「押しボタン ゴムカバー OCS-11」、「非常ベルカバー」などの商品も取り扱っております。
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体
Φ30ABNシリーズ
種別
突形ボタン用
材質
ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)
-5~60
寸法D
11
寸法A
Φ28
寸法B
19
寸法C
Φ38
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。
色
透明
材質
ゴム製(EPDM)
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
仕様
アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:プッシュボタンスイッチ●BEAB, VDE, SEMKO, NEMKO, SEV. 円形押ボタンスイッチ(O25). パネル取付用の定格250V ACのスイッチ 常開(OFF-ON)動作銀接点ロック型とモメンタリ型を用意 UL94V-2準拠のプラスティック モールド成形 クラスIIの二重絶縁機器に使用可 250 (0.25インチ)のプッシュオン レセプタクルで接続 跳ね飛び防止用のカバーあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
当日出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体
Φ25TWSシリーズ
種別
突形ボタン用
材質
ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)
-5~60
寸法D
11
寸法A
Φ33
寸法B
19
寸法C
Φ23
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
トラスコ品番
855-8707
幅(mm)
58
色
乳白
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
14.6
奥行(mm)
74
高さH(mm)
38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
85×85×45
色
透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防塵カバー装着状態のままスイッチの操作が可能です。
操作部内部への粉じん、水の侵入を防止します。
適合機種
A22シリーズ
材質
シリコン