持ち運び エアタンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
137件の「持ち運び エアタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリンスタンド エアタンク」、「ポータブルエアータンク」、「携帯エアータンク」などの商品も取り扱っております。
ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽できます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質 アルミ 質量(kg) 約4.8 タンク容量(L) 約30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8 空気取出口 1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×280×390 空気取入口 1/4(オスカプラ)×1口 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.6MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。 仕様 (吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4 質量(kg) 4.8 タンク容量(L) 30 最高使用圧力(MPa) 0.78 空気取出口 メスカプラ 1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78[8] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×280×390 空気取入口 オスカプラ 1/4 保証期間 本体 メーカー保証 購入日より1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力 120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取り出し圧力計、取り出し調整器 材質 取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L) 22 全高(mm) 360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa) 1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 560×240×360 空気取出口 1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg) 11 空気取入口 1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm) 240×560
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa) 630 使用の目安 ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×265 ノズル長(mm) 100 充填量(mL) 50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg) 9.5 タンク容量(L) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×250×400 空気圧力(MPa) (最高)0.95 接続口 空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用 仕様 最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)。消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10) 質量(kg) 8.3 タンク容量(L) 17 最高吐出圧(MPa) 0.83 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 345×310×440 エア取出口 一般用(常圧)2個(PT1/4) エア取入口 エアプラグ
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

AIRREX(アネスト岩田)ミニタンク
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。 接続口径 G1/8(Sねじ) 質量(g) 1800 タンク容量(L) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×150×190 空気圧力(MPa) (最高)0.45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質 スチール 質量(kg) 約11.9 タンク容量(L) 約39 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8 空気取出口 1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×310×410 空気取入口 1/4(オスカプラ)×1口 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。 ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。 エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。 プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。 グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。 大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。
質量(kg) 6.6 タイプ ポータブルタイプ タンク容量(L) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×630×250 ゲージ目盛(kPa) 1000
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類 軽量 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 約0.78(8.0) 本体質量(kg) 約3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×250×312 設定圧力(MPa) 0.78 潤滑方式 オイルレス エアータンク容量(L) 24
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 付属品 米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm) 74 質量(kg) 1.1(BL1015装着時) 高さ(mm) 173 奥行(mm) 235 吐出量(L/min) 10.0(200kPa時) 作業量(目安) 【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm) 650 最大圧力(kPa) 830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレー缶(NX9001)
つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性 逆さ噴射可 危険物の類別 非危険物
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

用途エアーコンプレッサーの補助タンクに 質量(kg) 約9.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 580×235×355 安全弁設定圧力(MPa) 約0.88(約9.0kgf/cm2) 吐出圧力設定範囲(MPa) 0.8(約0~8.2kgf/cm2) 流入口径 プラグ1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様 (取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ (電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 370/330 消費電流(A)(50/60Hz) 3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間 連続 馬力(HP) 1/2 関連資料 分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
質量(kg) 約10 タンク容量(L) 20 最高使用圧力(MPa) 0.78 本体寸法(mm) 535×300×440 空気取出口 1/4 圧力調整範囲(MPa) 0.78 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 空気取入口 1/4 安全弁設定圧力(MPa) 0.86
1台
14,980 税込16,478
53日以内出荷