- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 排煙ワイヤーのおすすめ人気ランキング
排煙ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「排煙ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アウターチューブ」、「アウターワイヤー」、「排煙窓部品」などの商品も取り扱っております。
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。
ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接
JIS規格
Z3323 TS316L-FB0
伸び(%)
40(一例)
AWS規格
A5.22 E316LT0-1/4
引張強度(MPa)
538(一例)
0.2%耐力(MPa)
420(一例)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)
200
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ
細径タイプ
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー
(構成)7×7
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。
保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理
メッキなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質
ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)
10
色
黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
41×47.5
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに
材質
スチール
径(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
開口部(mm)
(封印支柱)Φ3
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
エスコ品番
EA628SC-55
質量(g)
6
寸法
ワイヤー7×7
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷