- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 接続函のおすすめ人気ランキング
接続函のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「接続函」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバーター ボックス」、「接続箱」、「端子函」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
特性
防水・防塵
材質
ABS
色
ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバースクリュー:無処理
保護等級
IP54
締付トルク(N・m)
カバー:0.6~0.8
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)
トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色
ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
AS樹脂
仕様
屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級
IP55
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)。デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)。お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
電流(mA)
(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替
復帰方式
自動、手動切替方式
接点容量
AC100V 1A、 AC200V 0.5A
耐電圧(V/min)
AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級
IPX3
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ベージュ
バンド通し穴
有
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無
材質
PVC
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ