握り押しボタン スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
141件の「握り押しボタン スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリップスイッチ」、「握り 押しボタン」、「ハンドスイッチ」などの商品も取り扱っております。
ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC 25 定格電流(A) 1 適合電線(mm2) ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式 片切常開形 接触形式 銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式 巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属) 質量(g) 約65 保護構造 IP65(HE5B-M2P※形取付時) 適合規格 IEC/EN60529 UL50 感電保護クラス ClassⅡ(HE5B-M2P※取付時) 耐振動 耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm 適合ケーブル(Φmm) 4.5~10 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


材質 自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g) 40 コード長さ(m) 1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


材質 抗菌自己消火性ABS樹脂 形状 大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g) 90 備考 抗菌仕様 コード長さ(m) 1.5 プラグ形状 ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
規格 低電圧指令、GS-ET-22
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2号にぎり釦
仕様 ●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mm アズワン品番 65-2252-33
1個
230 税込253
当日出荷

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ
定格絶縁電圧(V) 250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140) 耐振動 誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A) 3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) コンジット口サイズ M16(コネクタ付属) 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
26,980 税込29,678
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
適合 汎用(Φ22.2)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様 ハンドルクランプタイプ 適合 22.2/25.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エンジン修理やメンテナンス時に エスコ品番 EA640TH-2 質量(g) 120 グリップ長さ(mm) 110 コード長さ(mm) 910 最大開口(mm) 13
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


糊供給のON/OFFを手元で操作できる専用スイッチです。 握りやすいグリップとトリガースイッチで、ホースの取り回しとスイッチ操作に優れ、糊量を確認しながらの糊供給が容易に行えます。
適合機種 NEWプラス1IRON、プラス1IRON
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷