携行缶 青のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「携行缶 青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン携行缶 小型」、「ガソリン 保管 容器」、「携行缶 緑」などの商品も取り扱っております。
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 ブルー 危険物の類別 非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質 0.8mm鋼板 厚さ(mm) 0.8 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材 亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品 金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル 材質 SPC 規格 KHK+UN 板厚(mm) 0.8 危険物の類別 非危険物
1缶
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。 適量で持ち運びがラクラク。 草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶 容量(L) 3 材質 亜鉛メッキ鋼板 レッド 規格 KHK、UN 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 165×300×128 危険物の類別 非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質 鋼板 レッド 容量(L) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×165×128 危険物の類別 非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 レッド 危険物の類別 非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) (鋼板)0.8 シルバー 規格 KHK、UN 危険物の類別 非危険物
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L) 20 質量(kg) 4 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 板厚(mm) 0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様 エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品 材質 亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別 非危険物
1缶
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用 材質 電気亜鉛めっき鋼板 規格 消防法適合品。日本工業規格 危険物の類別 非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質 本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm) 0.8 ノズル長(mm) 約200 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品 本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー 仕様 危険物保安技術協会認定品 材質 亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm) 鋼板/0.8 ノズル長(mm) 350 規格 KHK/UN 危険物の類別 非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質 ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプ セフティキャン2 危険物の類別 非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用 付属品 キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本 材質 ポリエチレン 緑色 仕様 ノズル付き、中栓無し 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合 消防法・UN規格 板厚(mm) 0.8 危険物の類別 非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)