- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 旋盤用ボルトのおすすめ人気ランキング
旋盤用ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新125件の「旋盤用ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼入ボルト」、「強度区分12.9六角ボルト」、「旋盤刃物台」などの商品も取り扱っております。
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBRN
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBFN
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
先端部焼入HRC40 0/+6
RoHS指令(10物質対応)
対応
万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。
アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。
チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700
アズワン品番
64-5178-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
材質/仕上
SCN435/黒酸化被膜
種別
半ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質
構造用合金鋼(SCM)
種別
全ねじ
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
強度区分
10.9
ねじ精度(JIS)
6g(ボルト)
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
心間距離(mm)
250
ベット上振り(mm)
150
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×270×210
加工径範囲(Φmm)
チャック仕様(Φ80mm)。正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)
74
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)
75
刃物台(mm)
8×8 角用
質量(kg)
23
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm。(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
Alloy276(ハステロイC276相当品)
種別
全ネジ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
モノタロウの合体式ツールチェストと合わせて使えるボックスです。
単体として持ち運びも、合体して持ち運び(合体式ツールチェスト別売)も可能です。
用途工具などの収納に。
材質(本体)
強化PP・スチール
外寸法・幅(mm)
495
外寸法・高さ(mm)
180
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
495×254×180
外寸法・奥行(mm)
254
商品タイプ
単体
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法Da(mm)
-
寸法Db(Φmm)
-
寸法Ds(mm)
20
寸法M(Φmm)
10
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
コレットチャック寸法(mm)
6
電源(V)
AC38~40(モーター)
電源(AC V)
100(専用トランス)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×500
高さ(mm)
(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)
(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)
13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)
30
仕様
コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛
10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷