日食メガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「日食メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光アクリル板」、「ポリカ 遮光」、「赤外線 透視」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]遮光板
太陽光線に含まれる目に有害な光線を遮断し、安全に太陽を観察することができます。
材質 (フレーム)PP、(フィルター)PVC 寸法(mm) 156×60×22 透過率(%) (可視光線)0.003以下、(赤外線)3以下 科目 理科
1個
155 税込171
当日出荷

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類 溶接メガネ 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(g) 45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスしゃ光板
太陽の動きや位置を調べる際に使用するしゃ光板です。 このフィルタはJISマーク付の安全フィルタで、可視光線の標準透過率は0.00072%で太陽の観察も安心です。
寸法(mm) 160×70 透過率(%) 0.00072、(赤外線)最大0.4 遮光度 No.13 紫外線透過率(%) 0.000076% 313nm及び363nm
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類 遮光メガネ 質量(g) 43 材質(フレーム) プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ポリカーボネート 規格 JIS T8141 タイプ JIS規格品 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用 寸法(mm) 50×50 厚さ(mm) 2.5
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中央精機遮光板
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別 遮光板 材質 アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
寸法(mm) 148×210(A5サイズ) 遮光度 JIS14相当
1セット
5,000 税込5,500
当日出荷

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様 JIS遮光ポリカハードコートプレート。JIS T8141規格品 材質/仕上 ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm) 50×105
1パック(2枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm) 0.2 透過率(%) 43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ガラス 質量(g) 34 規格 JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
材質 フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き 寸法(mm) 使用フィルター:46×101、フィルタ枠:170×74 規格 使用フィルター:日本工業規格JIS T8141 遮光度 使用フィルター:No.13
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ) ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 約108×約51×約2 仕様 ポリカーボネイト 寸法(mm) 約108×約51×約2
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質 アクリル 厚さ(mm) 1
1袋(5枚)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用 厚さ(mm) 2.5 寸法(mm) 50×50
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷