木材 皮 むきのおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
107件の「木材 皮 むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工ナイフ」、「木 皮むき」、「剪定ばさみ」などの商品も取り扱っております。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮むき用 仕様 刃部:鋼付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 高さ(mm) 900 奥行(mm) 40
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮はぎ用 仕様 鋼付 幅(mm) 140 高さ(mm) 850 質量(g) 400 奥行(mm) 30
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷



確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm) 180 種別 皮ハギ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 直径(Φmm) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13,000 穴径(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。腰を曲げずに作業ができる長柄は、汗をかいても滑らない国産椎柄。ウネ・アゼぎわの除草作業を快適に。土を動かさず雑草を土ごとスパッと切る!除草作業の必需品!
全長(mm) 1470 トラスコ品番 770-0202 質量(g) 650 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

レザーケース付
仕様 ●全長:430mm●刃幅:240mm●重量:450g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー) アズワン品番 65-2150-44
1本
20,900 税込22,990
翌日出荷

エスコ品番 EA588GE-2
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

全長(mm) 175 刃幅(mm) 32 エスコ品番 EA588GE-1 刃部硬度 RC59-61 材質(刃) クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

削り・突き削り・両端共柄型
用途樹木の幹の病巣などの、表皮削りに 全長(mm) 200
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

樹木の幹の病巣などの、表皮削りに使用
柄長さ(mm) 390 材質(柄部)
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g) 331 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長野型/刃先はしっかりしたアール。 青森型/刃先は穏やかなアール。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm) 25 トラスコ品番 355-6166 全長(mm) 195 質量(g) 107 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(刃) 超硬
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

果実の着色、糖度の向上に。 ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。 市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。 寸法(mm) 170
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm) 85 全長(mm) 960 トラスコ品番 411-5619 材質 刃先:スチール、柄:木 質量(kg) 1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm) 50 トラスコ品番 355-6204 全長(mm) 255 質量(g) 158 刃長(mm) 6.9 材質(グリップ) エラストマー樹脂 刃厚(mm) 1.5 材質(刃) 超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷