- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 木製雨戸戸車のおすすめ人気ランキング
木製雨戸戸車のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新114件の「木製雨戸戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨戸 レール」、「襖戸車」、「ふすま ローラー」などの商品も取り扱っております。
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上
(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F
1.5
C
9
E
14
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法M(mm)
1.5
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
枠厚(mm)
1.5
寸法G(mm)
13.5
寸法K(mm)
4
材質(枠)
SUS304
芯棒
Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
タイプ
U型
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
SUS304
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
芯棒
6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5