- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 杖グリップカバーのおすすめ人気ランキング
杖グリップカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「杖グリップカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杖 グリップ」、「シリコン グリップ」、「杖のカバー」などの商品も取り扱っております。
杖にはめ込み式の簡単装着タイプ。表面ネームプレート、磁石付でテーブルや机に杖が掛けられます。 ※15~21mm杖用
色
ブラック
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
洗い替え用としても、アクセントや目印としても便利な2ヶ組。手触り自慢のグリップバンド2ヶ組。
材質
綿パイル(回転防止テープ付)
質量(g)
3
直径(Φcm)
約3.5
加工
抗菌加工、防臭加工
寸法(cm)
約3.5~4×7.5
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
全長(mm)
98
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)
8
テープ長さ(mm)
1020
ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質
ポリウレタン
質量(g)
10
テープ長さ(mm)
1050
伸縮性があり、面ファスナー式で容易に着脱できます。
クッション性・耐久性に優れ、荷重を吸収します。
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)
約200×55(脇グリップ収納部分)
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質
シリコン
寸法(縦×横)(mm)
154×49