東日 トルクレンチソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「東日 トルクレンチソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ ビット」、「トルクレンチ 変換ソケット」、「六角レンチ ソケット サイズ」などの商品も取り扱っております。
東日製作所ソケット6H-30
形状 二重六角 二面幅B(mm) 30 差込角(mm) (メス□a)19.05 適合 QL280N~QL420N、QLE550N~QLE750N、DQL280N、DQLE550N~DQLE750N、DB280N~DB420N、DBE560N~DBE700N、QSP280N3~QSP420N、BQSP280N3~BQSP420N、T700N-S、DECA450N、F280N~F700N、QF320N~QF700N、WQL280N~WQL420N、TiEQL360N、TiEQLE750N、QH22D~QH27D、DH22D ねじの呼び M20、M22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 263 差込角(mm) 6.35 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 1~25 主な用途 車両整備や各種機械 セット内容 HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数 24T 取扱説明書 (3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷


東日製作所ソケット4H-19
形状 二重六角 二面幅B(mm) 19 差込角(sq.) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

東日製作所ソケット4H-17
手動式トルクツール用ソケット
形状 二重六角 二面幅B(mm) 17 差込角(sq.) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
当日出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm) 2 長さ(mm) 225 幅(mm) 75 高さ(mm) 55 材質(本体) 鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m) 2~24 差込角(inch) 1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷




形状 二重六角 二面幅B(mm) 32 差込角(mm) 19.05 寸法L(mm) 55 ねじの呼び寸法 M22・M24 寸法D1(Φmm) 45 寸法D2(Φmm) 42 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

東日製作所ソケット4H-24
形状 二重六角 二面幅B(mm) 24 差込角(sq.) 12.7 アズワン品番 65-0561-48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm) 6.35 仕様 インチサイズ 穴角 6角
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東日製作所ソケット2H-8
手動式トルクツール用ソケット
形状 六角 二面幅B(mm) 8 差込角(sq.) 6.35 アズワン品番 65-0561-38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット型 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 470 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 28~210 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 2.34 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書 (1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷