板金のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
2,000件の「板金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックアウトパンチャ」、「板金プレート」、「板金 板」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 132-5857 容量(mL) 333 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1セット(50本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番 372-2970 セット内容 HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54) 穴あけ能力(mm) 21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。 材質 オールアルミ
1箱(300本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質 SUS410 十字穴番号 2 寸法L(mm) 19 呼び寸法(mm) 4 表面処理 パシペート 頭部形状 トラス 頭部径(Φmm) 9.4 頭部高さ(mm) 2.5
1箱(500本)
5,998 税込6,598
10日以内出荷

板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに 材質 ステンレス13C 幅(mm) 70 厚さ(mm) 2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
用途板金加工叩き作業拍子木 トラスコ品番 853-4394 材質 長さ(mm) 360 質量(g) 500 タイプ スタンダード 縦(mm) 36 横(mm) 36
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1969年創業の老舗メーカー東洋スチール株式会社のツールボックスを使用。 一枚の鋼板を継ぎ目のない「深絞り技術」を用いた製法は高い強度を誇ります。 Made in Japanの高い技術力で造られた山型デザインは収納力も高くDIY、整備、キャンプ、インテリアなど様々な場面で活躍します。 絞り加工は一枚の金属板に圧力を加え、絞り込むことで凹状に加工し、容器の形状にする加工方法です。プレス加工のなかで最も金型の設計が難しく、加工条件などのバランスがうまくかみ合ってこそ、シワや割れの無い絞り加工ができます。 深絞り加工は、絞り加工のなかでも穴が深い為、更に難度が高いとされています。 板金一枚で加工するため、製品のひずみやシワ、傷のない加工をすることが可能。溶接や切削加工なども行わず、素材に与えるダメージが非常に少ない為、製品が丈夫に仕上がります。 深絞り加工は、素材の箇所によって変形量が大きい加工なので加工硬化が期待でき、製品全体の重量が減り、結果的に製品の軽量化にも繋がります。 2009年度、グッドデザイン賞を受賞。 継ぎ目のない絞りタイプで丈夫なツールボックス。 深絞り加工で強度に優れる。 角が無い丸ハンドル採用。 頑丈で耐久性に優れた軽量で手軽な手持ちタイプ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 373×164×124
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。 本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。 ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
チタン 材質 #2017ジュラルミン 質量(g) 135
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。 全長(mm) 240 刃幅(mm) 25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC 材質 SUS430 全長(mm) 38 ねじ径(mm) 3.5 最大取付物厚さ(mm) 5
1箱(100本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

板バネ方式バンドの板バネ外しに使用。板バネを容易に外すことができます。
長さ(mm) 145
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質 スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm) 68 寸法W2(mm) 94 寸法W3(mm) 72.4 強度 歩行用(3500N/m2)
1セット
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

城東テクノ笠木換気材
バルコニー・パラペットの外壁通気に。 シーリングレスで省施工を実現! 外装材施工後にEPDM発泡体を外壁天面に押し付けるように施工することで、シーリングレス省施工を実現。コストダウンにも繋がります。 優れた雨仕舞を実現。こだわりの独自形状! 2枚の水返しに加え、換気材内部に傾斜を付けた独自形状。 雨水が浸入しても外部にしっかり排水させます。また、外装材と面一で納まるスリムな形状のため、立木の幅を最小限にできます。 役物をラインアップしているので、施工も簡単! 役物を本体に差し込むだけの省施工。気になるコーナー部も簡単に雨仕舞できます。 へこみに強く施工時も安心! 天面の板金が二重になっているので、製品取り付け後に現場で踏まれてもへこみにくい形状です。
材質 カラーGL鋼板(高耐食仕様)・JIS G3322 EPDM(発泡体) 長さ(mm) 1820 厚さ(mm) 0.35 ブラック
1ケース(6本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。 外径(mm) 125 ベージュ 質量(g) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 78.5[4710] 適合材 木工、プラスチック 穴タイプ 7つ穴
1箱(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番 224-2661 材質 ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm) キャップ:18.9 寸法A(mm) 23.2 適合板厚(mm) 0.8~3.2 寸法B(mm) 10.3 寸法D1(mm) 18.9 キャップサイズ(mm) 厚さ:10.3 寸法d2(mm) 19 寸法A 23.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷

厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ 乾燥性が良い。 密着性が良い。 耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応 耐熱性 110℃30分 形態 ゲルタイム(分) 4 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体
1缶(3.2kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。 付属品 保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm トラスコ品番 536-0334 幅(mm) 119 寸法(mm) 適用プラシート連結ねじ:32~41 全長(mm) 275 高さ(mm) 285 使用空気圧力(MPa) 1.8~2.3 保証期間 1年間 装填数 ロールねじ:100本
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

その他 火口付属なし 全長(mm) 250 質量(g) 500 使用ガス プロパン 溶接能力(mm) 0.5~2.5 適合火口 板金溶接火口LP(50、70、100、140、200、225、250、315、400、450、450、500、630)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm) 200 刃長(mm) 32 トラスコ品番 404-9161 材質(本体) 極軟鋼SAE1006 質量(g) 260 タイプ ステンレス板用 切断能力(mm) 0.4 切断能力(mm)ステンレス板 0.4 材質(刃) 日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板 0.5 切断能力(mm)銅板 0.6
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷