- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 板金 ハンダのおすすめ人気ランキング
板金 ハンダのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新127件の「板金 ハンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ハンダ」、「棒ハンダ」、「板金」などの商品も取り扱っております。
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分
塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容
フラックス単体
種別
半田付け
危険物の類別
非危険物
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ無し
質量(g)
34
長さ(m)
約2.2
線径(Φmm)
1.6
化学組成
Sn45%-Pb55%
融点(℃)
183-227
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ無し
質量(g)
70
長さ(m)
約4.0
線径(Φmm)
1.6
化学組成
Sn45%-Pb55%
融点(℃)
183-227
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
質量(g)
200
融点(℃)
183
セットのはんだは鉛入りです。
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセット
セット内容
板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個
成分
塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
容量(mL)
25
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様
ヤニ入り
化学組成
Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%
融点(℃)
216~227
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)
1.5
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
種別
半田付け
成分
ワセリン、塩化亜鉛など
保管環境
直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)
365
消費電力(W)
150
質量(g)
580
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
420~450
ヒーター
ニクロム
容量(W)
150
こて先形状
I型
こて先(Φmm)
16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイプ
フラックス入り
外観
金属線
保管環境
冷暗所に保管
やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×250×3
仕様
ヤニなし
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様
ヤニ無し
質量(g)
70
長さ(m)
約4.7
線径(Φmm)
1.6
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷