棒ステーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
156件の「棒ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアボックス ステー」、「棒 ロック」、「丸棒ステー」などの商品も取り扱っております。
MT-800キャリア用のステー及び取付用金具のセット。キャリアの付属品と同じ構成で、補修品として使用可能です。 ステー、ボルト類、シートステーにダボ穴がない場合の樹脂バンド、六角レンチも付属します。
1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷

取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。 左右区別 左右兼用 仕様 左右兼用 穴数 3(丸)、2(L座) 厚さt(mm) 5
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット・作業机・道具箱用金具。
材質 鉄クローム 寸法(mm) 210
1本
599 税込659
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質 軟鋼線材(SWRM) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質 仕上 光沢クロメート処理
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋ロッド棒
平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等 材質 SWRM 質量(g) 30 表面処理 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

ACE(エース)棒タスキ
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具 材質 鋼 6ナイロン 適合ねじ (推奨)皿木ネジ2.7×16 仕上 クロームメッキ
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様 22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用 付属品 六角レンチ 取付穴(mm) ミラー/10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック前蓋用ステー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
開き方 前蓋用
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質 鋼(SWRM) 質量(g) 44 仕上 クロムめっき 主要材質 鋼・ポリアミド RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 下開き 伸長(mm) 230 ステー種類 その他ステー
1本
499 税込549
当日出荷

MT-800リアキャリアをリアディスクブレーキ装着モデルに取り付けるためのセットです。 9mmクイックレリース車専用
1セット
2,798 税込3,078
8日以内出荷

MT-800N用オプションパーツ キャリアに付属のステーが短い場合や、自転車にステーを取り付けるネジがない場合に便利 直径27~35mmのポストに対応します
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ロット棒
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質 軟鋼線材(SWRM) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット・作業机・道具箱用金具。
材質 ステンレス 寸法(mm) 210
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体) ポリアミド 材質(アーム) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 サテン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 下開き ステー種類 その他ステー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールマイティなリアキャリアのスタンダード。 MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。 本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。 またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。 フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。 天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。 縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch) 24~26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×315×340 材質 スチールパイプ 質量(kg) 1.2 ブラック 耐荷重(kg) 18まで クラス 18
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット 寸法(mm) (背面)120×80、(底面)130×170 付属品 専用L型金具 材質 スチール 質量(g) 600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能
ブラック 最大積載量(kg) 18まで 積載可能寸法(mm) 幅130×奥行335 クラス 18
1個
2,898 税込3,188
当日出荷