- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 植物油のおすすめ人気ランキング
植物油のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,068件の「植物油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル 200L」、「サラダ油」、「食用油」などの商品も取り扱っております。
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
-10~100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
化学物質安全性参考資料
100%自然由来の成分だけで作ったバスソルト。
バスタブに入れた瞬間、瀬戸内レモン精油の甘酸っぱい爽やかな香りが広がります。
太陽と風の自然の力で精製されたミネラル豊富な天日塩「フランス産ゲランドの塩」「メキシコ産波の華」を使用。
保湿成分としてオーガニックアルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)を配合しました。
自然の恵みがたっぷり詰まったバスソルトが一日のリラックスタイムを特別な時間に。
仕様
●本体:130×130×5mm●内容量:40g●成分:海塩、アルガニアスピノサ核油、レモン果皮油* ●*は植物から抽出した精油を使用しています。●原産国:日本
アズワン品番
67-5203-60
1個
¥379
税込¥417
10日以内出荷
手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
高度精製油使用(無添加)
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。
手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に
粘度
ISO VG46
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格
NSF 3H/H1
成分
植物油、ブタン、プロパン
色
淡黄色透明
使用温度範囲(℃)
-10~100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
168mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オイルストーン潤滑油
用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。
適合範囲
オイルストーン
成分
鉱物油100%
容量(mL)
100
質量(g)
120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×145
粘度
ISO10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
あらゆるタイプの動物性脂肪・植物油・血液などの汚れを素早く落とします。
粘着性の泡で垂直面にも効果的です。
フォームガンを使用すれば更に効果的に使用できます。
用途高性能フォーミングディグリーザー(脱脂剤)
希釈率(%)
1:5~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(3.8L)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。
塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。
セミドライ切削加工に最適です。
用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。
使用温度範囲
0~150℃
主成分
植物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。
仕様
充填ガス/LPG
成分
高級精製オリーブ油、ビタミンE・C
材質
容器/スチール、キャップ/PP
内容量(mL)
330
危険物の類別
非危険物
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
鋳鉄製で優れた保温性とムラのない加熱が可能となります。バターを温めたりチーズを溶かしたり、シロップを加熱するのに最適です。天然植物油でシーズニングされているため、すぐに使用できます。
容量(L)
0.8
口径×深さ(mm)
127×65
底径(Φmm)
74
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
植物系洗浄成分AG配合。
しつこい油汚れもしっかり落とします。
泡切れがよく、素早くすすげるので、食器洗浄機の前洗いにも安心してお使いいただけます。
使用後は簡単につぶして捨てられます。
無香料・無着色・無リン
液性
中性
成分
高級アルコール
種別
高級アルコール系洗剤
使用場所
厨房
関連資料
(0.35MB)
1本(4.5L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
えび、かに、のり等のいろいろな磯の味を新鮮な植物油でカラッと揚げました。
保存環境
常温
入数
1セット(16個入)
1セット(72g×16個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
高級汎用潤滑油。
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
仕様
さび止め性(蒸留水)/さびなし。銅板腐蝕(100℃3hr)/1
植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある麺。魚介類とポークのコクのあるスープ。具材は、イカ、たまご、カニ風味カマボコ、キャベツ、ねぎ。容器は持ち易いコップ型スナック麺。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
内容量(g)
75
種別
ラーメン
質量(g)
92
種類
即席カップめん
シリーズ
カップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×107×96
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量:320ml
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料)、スープ(ポーク調味料、チキン調味料、糖類、香辛料、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、にんじん調味料、たん白加水分解物、あさり調味料、野菜調味油、食塩、紅しょうが、魚醤、ポーク調味油)、かやく(魚肉練り製品、キャベツ、味付卵、いか、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、香辛料抽出物、かんすい、増粘多糖類、カロテン色素、ベニコウジ色素、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、塩化Ca、乳化剤、クチナシ色素、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー
かに,小麦,卵,乳,いか,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン
入数(個)
20
栄養成分
(1食(75g)当たり)エネルギー:340kcal、たんぱく質:8.9g、脂質:13.6g、炭水化物:45.5g、食塩相当量:4.7g、ビタミンB1:1.01mg、ビタミンB2:0.31mg、カルシウム:96mg
1ケース(20個)
¥4,498
税込¥4,858
当日出荷
高度精製基油。
高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。
成分
石油系炭化水素100%
植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある太麺。マイルドなカレールーをベースにしたスープ。具材は、ほくほくでかポテト、肉、たまねぎ、ねぎ。容器は、持ち易いコップ型スナック麺。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
内容量(g)
87
種別
ラーメン
質量(g)
104
種類
即席カップめん
シリーズ
カップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×107×96
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量:300ml
アズワン品番
65-0492-54
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、たん白加水分解物)、スープ(豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、玉ねぎ、でん粉、香味調味料、糖類、マーガリン、食塩、人参、ピーナッツバター、香辛料)、かやく(フライドポテト、味付豚ミンチ、味付豚肉、人参、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
アレルギー
小麦,卵,乳,落花生,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,りんご
入数(個)
20
栄養成分
(1食(87g)当たり)エネルギー:422kcal、たんぱく質:9g、脂質:20.4g、炭水化物:50.6g、食塩相当量:4.4g、ビタミンB1:0.21mg、ビタミンB2:0.2mg、カルシウム:108mg
1ケース(20個)
¥4,498
税込¥4,858
当日出荷
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。
調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
成分
亜麻仁油
主な用途
内装木部全般
使用場所
屋内用
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度
ISO46
引火点(℃)
204以上
適合範囲
マシン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
容量(L)
20