極細ノズル スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「極細ノズル スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッカースプレー ノズル」、「スプレートリガーノズル」、「スプレーノズルのみ」などの商品も取り扱っております。

30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。 トラスコ品番 352-1401 材質 ステンレス 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 頭径(Φmm) 22.8 危険物の類別 非危険物
1本
429 税込472
当日出荷

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
249 税込274
当日出荷

1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm) 130 ノズル口径(Φmm) 1.0 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 284-3811 材質/仕上 真鍮/ニッケルメッキ 質量(g) 22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品 もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番 370-8608 全長(mm) 133 質量(g) 12 容器(mL) 9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。 全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
1個
499 税込549
当日出荷

スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm) (缶口)約32~33 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質(本体) 樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.5 適合流体 空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 PF 1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製 ねじ G1/8 六角対辺(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 500 高さ(mm) 223.5 質量(g) 120 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 底径(Φmm) 95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm) 150×35×40 質量(g) 10 適合品番 NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
419 税込461
当日出荷

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様 3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg) 1.5 シルバー×レッド 材質(本体) アルミ 全長(m) 3 材質(刃先) SK-4 本体寸法(cm) 180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃) -20~150 主成分 鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g) 10 適合外径(Φmm) 【缶】33 ノズル長(mm) 120 パターン 【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番 64-7947-09
1個
340 税込374
当日出荷

離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm) 1350~3000 質量(g) 1205
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷

減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.18L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷