横浜油脂工業 Lindaのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
215件の「横浜油脂工業 Linda」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートについたサビ落とし」、「洗剤 弱酸性」、「つけ置きサビアウト」などの商品も取り扱っております。
横浜油脂工業(Linda)ニューカビクリーナー
クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。
用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り 付属品 ふんわり泡専用スプレー 成分 次亜塩素酸ナトリウム トラスコ品番 667-0047 容量(L) 4.8 容量(kg) 4.5 希釈倍率 原液使用 液性 アルカリ性 香り 原料臭 RoHS指令(10物質対応) 対応 効果 5~10分程度放置
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

油の飛び散りを防ぐソフトなスプレーで、ピンポイントなスプレー幅の万能タイプです。安心のノンアレルギータイプです。
容量(mL) 550
1本ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広角型のスプレーで平天板や食パン型への効率的なスプレーが可能です。安心のノンアレルギータイプです。
容量(mL) 550
1本ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性 酸性(PH2) 主成分 無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)防錆潤滑剤 CZ43
強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離。 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。 水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。 ノンシリコンタイプ。便利な2WAYノズル。
用途各種機械の潤滑に、工具類のお手入れに、金属部品の防錆に、自動車・自転車の整備に 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 3.36L 危険物の性状 非水溶性
1箱(420mL×20本)
14,980 税込16,478
当日出荷

アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。 生分解性の高い界面活性剤を配合しています。 10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。 トラスコ品番 208-3433 質量(kg) 10 無色~淡黄色透明 容量(L) 9.9 容量(kg) 10 主成分 非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン 使用希釈倍率 10倍 アズワン品番 64-7723-79
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系) トラスコ品番 858-7638 セット内容 スポンジ 材質 溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤 容量(mL) 250 質量(g) 253 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 25mL 2018年トラスコ掲載ページ 4 1596 危険物の性状 非水溶性
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)リフレッシュ
浸漬するだけで脂肪・蛋白・糖・澱粉質等の炭化生成物を膨潤溶解させ、金属表面の汚れを落とします。アルミニウム・鉄・ステンレス・亜鉛等の金属製品を侵食しません。原液使用で長期間繰り返し使用できます。食型・天板・フライヤー・鍋・釜の炭化・樹脂化した油汚れの浸漬剥離洗浄剤に。
材質 主成分:陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(kg) 16 商品番号 189-6880 希釈倍率 原液 アズワン品番 64-7052-77
1缶(16kg)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

付属品 スプレーノズル トラスコ品番 114-1550 透明 容量(mL) 500 主成分 チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤 アズワン品番 64-9077-20 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス 成分 シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 液性 水性 仕様 原液使用 材質 シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。繰り返し使用できる洗浄剤のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。五徳・シロッコファン・汁受け等の部品をそのまま浸漬できる丸型広口容器を使用し、蓋を閉めるて持ち運び可能です。別売の専用洗浄槽の使用で、ほとんどのアルミレンジフィルターのサイズに対応します。アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤に。レンジフードのアルミフィルターやシロッコファン、五徳等の洗浄に。
材質 陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(kg) 18 商品番号 189-6889 希釈倍率 原液使用(浸漬タイプ) アズワン品番 64-7052-78
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷

横浜油脂工業(Linda)ハマユーSC
優れた洗浄力を発揮する液体アルカリ洗浄剤です。配合成分のバランスにより非劇物でも低濃度で十分な効果を発揮します。優れたキレート力で付着したスケールを落とし、またスケールの付着防止効果も高めました。素早く汚れを分解し、すすぎ性も良好です。硬水でも強力な洗浄力を発揮します。自動食器洗浄機用・食器の洗浄に。洗浄槽・配管用の洗浄に。
材質 主成分:水酸化ナトリウム・水酸化カリウム・キレート剤・界面活性剤(陰イオン系) 容量(kg) 25 商品番号 189-6887 希釈倍率 自動食器洗浄機の場合:300~1000倍/洗浄槽・配管洗浄の場合:原液~50倍 アズワン品番 64-7052-74
1本(25kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。 危険物の類別 非危険物
1個(1L)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液性 弱アルカリ性 アズワン品番 64-7723-72 商品タイプ 業務用
1個(5kg)
3,698 税込4,068
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)ネジトル
トラスコ品番 799-1991 泡状白色 容量(mL) 335 質量(g) 410 タイプ エアゾール(2WAYノズル) 使用温度範囲(℃) 常温 危険等級 アズワン品番 64-7723-94 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 335mL 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1箱(20本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

横浜油脂工業(Linda)グリラーEZ QZシリーズ
動植物油によるベタベタした汚れに素早く作用し強力に洗浄。汚れの分解が早くすすぎが簡単にでき、洗浄時間を大幅に節約。汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的。
成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 希釈倍率 原液~100倍 液性 アルカリ性
1本(20kg)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)トイレクリーナー
成分 塩酸・非イオン界面活性剤・溶剤 トラスコ品番 114-1539 容量(mL) 800 質量(g) 890
1本
599 税込659
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)NEWベジタルーブ
極めて酸化安定性の高い植物油脂を配合した純植物油タイプの米飯用離型油です。エチレン系の包装容器のひび割れ等もなく、安心・安全にご利用いただけます。国内生産品としては最大容量の550ml大容量タイプです。酸化安定性が高いため食品機械・器具用の潤滑剤・錆止め剤としてもご利用いただけます。便利で衛生的な2WAYノズルです。すし・おにぎりロボットの成形部・撹拌部・ホッパー・シャリトレー・シャリボックス等の飯粒付着防止、食品機器・器具用潤滑剤に。
材質 主成分/植物油、酸化防止剤 淡黄 容量(mL) 550エアゾールタイプ コード 223-8903 アズワン品番 64-8572-04 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,294
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)NEWスケールカットP
成分 クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系) トラスコ品番 125-8824 質量(kg) 4.5 淡黄色透明液体 タイプ 弱酸性 容量(L) 4.1 容量(kg) 4.5 希釈倍率 原液~20倍 アズワン品番 64-7723-59
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。
用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。 トラスコ品番 149-2872 材質 EMMA脱ダイオキシンフィルム 寸法(mm) 880×400×400 適合サイズ(mm) 880×400 大きさ A3 径(mm) 清掃能力パイプ:100
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷