樹脂 折り曲げ 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「樹脂 折り曲げ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 加工機」、「樹脂板 曲げ」、「アクリル 曲げ ヒーター」などの商品も取り扱っております。
5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。
寸法(mm) 60×60×640、ゲージ設定寸法:70~450 電源 AC100V ヒーター温度(℃) 220 加工能力(mm) 最大曲げ幅400
1個
32,000 税込35,200
6日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーター
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番 468-6781 寸法(mm) (ゲージ設定)70~450 質量(kg) 2 電圧(V) 100 消費電力(W) 65 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ヒーター)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×60×60 電源コード(m) 1.5 ヒーター シースヒーター 曲げ幅(mm) 最大400
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


薄板樹脂専用の折り曲げ加熱用ヒーターです。加熱部が細い為、薄板に鮮明な直線加熱ができます。 複数本の組合せ加熱で多角形や小さなピッチの過熱を行えます。 温度コントロールはダイヤル一つで自在に行え、加熱素材に関下温度に設定できます。
用途プラスチックの折り曲げ 最高温度(℃) 150 ヒーター寸法(mm) 1000 ヒーター容量(W) 400 入力電源(V) 100
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

リサイクル可能な階段養生材です。 硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生することができます。 表面にエンボス加工を施しており、滑りにくくなっています。
材質 再生パルプ 幅(mm) 730 厚さ(mm) 2.3 適合サイズ(mm) 框/40。踏み板/215~245。ケコミ/125~155
1ケース(14枚×3箱)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg) 14 刃長(mm) 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×135×320 最大切断能力(mm) 幅/200 アズワン品番 64-5179-50 曲げ幅(mm) 最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 229×127 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 493-6515 材質 ステンレスSUS410 サイズ 標準タイプ 120mm 質量(g) 70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去 付属品 センサー:Kタイプ熱電対 型式 D 材質(本体) SUS304 最高温度(℃) 600(エアー温度) ヒーター寸法(mm) (カートリッジ)全長:1135 電源コード(m) 0.3 連続使用温度(℃) 500(エアー温度)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン・パイプヒーター、サン・アングルヒーター用のスライド台です。スライドレールと当たり定規で寸法出しが簡単に行えます。
寸法(mm) ベース板:930×620 質量(kg) 3(ヒーター含まず) スライド寸法(mm) 500
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様 端子部:耐熱リード線 色温度(K) 2500 最高耐熱温度(℃) (端子部)200 平均寿命(時間) 5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器 付属品 ストラップ・フォーミング加工棒付き 適合 (折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど。(トランジスター)TO-92タイプ トラスコ品番 816-3268 オレンジ 材質(本体) ABS ピッチ(mm) (折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可) 太さ(Φmm) リード線/0.9(max)
1個
899 税込989
当日出荷

電子トランス採用により温度コントロールが自在に出来、パイプも19 丸、19 角。塩ビ、アクリル等の曲加工機。
1個ほか
75,980 税込83,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター ニクロムヒーター 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電圧(V) 100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質 ステンレスSUS430 穴径 4.2×6.8
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電子トランス採用により温度コントロールが自在に出来、パイプも19 丸、19 角。塩ビ、アクリル等の曲加工機。
1台ほか
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)