樹脂コーティング剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
351件の「樹脂コーティング剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「未塗装樹脂 コーティング」、「マスキング 樹脂」、「樹脂コーティング」などの商品も取り扱っております。
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品 専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性 傷消し 仕様 【効果持続期間】6ケ月 付属品 施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類 液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.008L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用 付属品 専用スポンジ2個、保護手袋1枚 トラスコ品番 799-7515 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 8mL 危険物の性状 非水溶性
1個(8mL)
999 税込1,099
当日出荷

プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質 コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル 寸法(縦×横)(mm) 85×85 硬化時間(時間) 約3~6 適応 ステンレス、陶器、FRP 塗布面積(m2/セット) 約1
1枚
899 税込989
当日出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃) 20~60 主成分 スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度 10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 完全硬化時間 24時間 指触乾燥時間(分) 20 半硬化乾燥時間(時間) 2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。 UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。 細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き
用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」 付属品 専用スポンジ3個・専用クロス 使用箇所 車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ 危険等級 耐久性 6か月(メーカー試験による) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 6mL 特性 耐紫外線、つや出し 危険物の性状 非水溶性
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途 プラスチック、コンクリート 成分 合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分) 20~30 危険等級 乾燥時間(時間) 約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状 液体 商品タイプ 業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途 コンクリート 成分 合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2) 約0.6・3回塗り 内容量(g) 311 塗り重ね可能時間(分) 20~30 危険等級 乾燥時間(時間) 約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 312mL 危険物の性状 非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書 質量(g) 183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×120×43 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプ フッ素グリース 特性 耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番 477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃) 270 アズワン品番 8-169-03 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃) -23(TCC) 沸点(℃) 65~140 絶縁強度(volts/mil) 800 硬度 70 shore A 比重 0.79~0.83 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃) (間欠)116 連続使用温度(℃) 82 耐薬品性 良好 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 190mL 摩擦係数 (静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応) 対応 膜厚 推奨5~18(μ) 関連資料 (0.2MB) 耐溶剤性 アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 10mL 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷