- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 樹脂ビーズのおすすめ人気ランキング
樹脂ビーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新214件の「樹脂ビーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ペレット」、「ナイロンビーズ」、「ビーズ」などの商品も取り扱っております。
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm3
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。
ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。
再使用が出来ますので経済的です。
色
自然色
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質
ポリプロピレン
容量(kg)
1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様
使用温度範囲:120℃まで
材質
PP
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度
2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン
グラデーションカラー
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)
110
材質
PP(ポリプロピレン)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番
1-089-02
仕様
単位面積:2,800個/m2
材質
PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)
80
サイズ(mm)
Φ20
入数
1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
ポリプロピレン製の中空ボールです。 恒温水槽の液体の保温や蒸発・飛散防止に使用します。
材質
ジュラコン(R)
ものづくりはもちろん、音が出たり伝わったりする時に物が震えるのを眼で見て確認する実験にも利用できます。
1パック(200粒)
¥350
税込¥385
4日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
硬度
HS95
材質
ウレタン
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に
材質
ポリエチレン
パッケージ
チャック付き袋