- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- 樹脂製チャックのおすすめ人気ランキング
樹脂製チャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新193件の「樹脂製チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生爪成形治具」、「内径クランプ」、「内径 コレット」などの商品も取り扱っております。
デリケートなワークに傷を付けないための樹脂製チャックです。
適合機種
ATG/ATGE
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
用途異形材料の取り付けや偏心加工に
適合本体
ウッドレースDX(No.27020)
材質
強化樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
ポリアセタール(POM)
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)
SUS304
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質(口金)
SKD61
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC47~53
硬度(口金)
HRC47~53
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。
小型把握の生爪成形に非常に便利です。
生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。
爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。
用途3ッ爪チャック用生爪成形治具に。
油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品
Oリング1個
色(口金)
シルバー
材質(口金)
A7075
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合
Compact7、Compact9
把握径(Φmm)
正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番
64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)
10
質量(g)
330
タイプ
回転専用
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
114
最大口径(mm)
13
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
アルミホイールに最適
適合
シングルタイヤ
全長(mm)
70
先端径(mm)
12
接続方式
G1/4外ねじ
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷