- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 歯車 材質のおすすめ人気ランキング
歯車 材質のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新6,103件の「歯車 材質」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯車」、「測定子」、「平歯車 モジュール0.5」などの商品も取り扱っております。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質
S45C
形状
T5
熱処理
高周波焼入れ(爪部)
硬度HRC
50~60(爪部)
角度(°)
60(歯)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
種別
ウォーム
材質
S45C
表面処理
黒染
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 4級
歯面硬度
194HB以下
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
公差L
H7
モジュール
1
種別
平歯車
材質
MC901
圧力角(°)
20
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質
S45C
角度(°)
60(歯)
硬度HRC
50~60(爪部)
熱処理
高周波焼入れ(爪部)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
モジュール
2
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴(H7)
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
黄銅
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別
ウォーム
材質
S45C
公差
H7
表面処理
黒染
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 4級
歯面硬度
194HB以下
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
公差L
H7
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理
クロームメッキ
歯数
72
送り角度(°)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構
あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
首振角度(°)
180
送り角度(°)
5
首振り
あり
ラチェット機構
あり
爪形状
2本ツメ
材質
クロームバナジウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)