- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 殻割りのおすすめ人気ランキング
殻割りのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新101件の「殻割り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナッツクラッシャー」、「梅の種取り器」、「落花生」などの商品も取り扱っております。
くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185耐熱温度(℃)225
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×10耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
アイデアセキカワステンレスジャンボにんにく絞り器
材質18-0ステンレス全長(mm)180内径×高さH(Φmm×mm)(カップ)35×35
1個
¥859税込¥945
当日出荷
材質SK鋼材全長(mm)205TKG品番9-0572-0801TKG品番(2017)6-0512-2401
1個
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
WESTMARKWM ナッツクラッカー
全長(mm)202TKG品番9-0572-1001TKG品番(2017)6-0512-2801
1個
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
握りやすいハンドル形状とバネの力で、簡単にぎんなんが割れます。
実までつぶさず、殻が飛び散りにくい。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)殻割り部:ステンレス刃物鋼バネ:18-8ステンレス質量(g)約94寸法(cm)約14.8×6×1.9アズワン品番64-3673-67
1個
¥919税込¥1,011
当日出荷
板朴。梅の種を取り出す時に使います。
材質木質量(kg)0.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×460×85TKG品番9-0572-1301TKG品番(2017)6-0511-1701
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)151質量(kg)0.114TKG品番9-0573-0401TKG品番(2017)6-0513-0601
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
材質18-0ステンレス全長(mm)180TKG品番9-0573-0601TKG品番(2017)6-0513-0801
1個
¥699税込¥769
当日出荷
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)。クリアランス0.2mm:0.23(2.3)。クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
1本(150g)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
丸洗いOK・便利なストッパー付
用途かぼちゃや里芋の皮むきにも。材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ABS樹脂全長(mm)170質量(g)約60TKG品番9-0569-1601TKG品番(2017)6-0509-2001
1個
¥2,898税込¥3,188
4日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR使用真空圧力(kPa)-100
8通りの使い方!分解できてお手入れしやすい。マグネット付収納ケース付。アウトドアにも便利!分解出来てお手入れラクラク!
用途はさみ・うろことり・骨切り・ナイフ・皮むき・殻割り・栓抜き・缶開けに材質(本体金属部)ステンレス刃物鋼、(本体ハンドル部)PP、TPR、(ケース)PP耐熱温度(℃)(PP)90、(TPR)70アズワン品番64-4078-90
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
パール金属ガジェコン くるみ・ぎんなん割り
くるみの殻割り。ぎんなんの殻割り
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン質量(g)225寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
タイガークラウンエッグハンマータッチ
殻を上部だけでむくのはなかなか難しいものですが、これを使えば簡単!。使って楽しい卵の殻割り器です。卵にかぶせバネをきかせてハンマーでたたくと、きれいな円形に割れ目が入り殻をはずせます。
用途卵の殻をきれいに剥がしたいときに。材質65(PET)、ハンマー、ハンドル部/スチール、蓋/ステンレス鋼(18-0)寸法(mm)取手:8×95内径(Φmm)蓋内径:33寸法(Φmm)ハンマー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×105×52
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
1セット
¥139,800税込¥153,780
6日以内出荷
和平フレイズジー・クック 機能はさみシボレー
つかむ・切る・栓抜・しぼる・殻割、便利な5つの機能付です。
材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)104寸法(cm)約7.2×1.6×22.5
1個
¥1,198税込¥1,318
10日以内出荷