水換えポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
100件の「水換えポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィッシュポンプ」、「ポンプ 水 吸い上げ」、「水槽用排水ポンプ」などの商品も取り扱っております。
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm) 約160 適合ホース内径(Φmm) 14
1個
889 税込978
当日出荷

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別 非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に 材質 ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC 全長(mm) 1700 吸入口径(Φmm) 40 最大吐出量(L/min) 6 揚程 50cm 使用環境温度(℃) 5-40 ポンプ サイフォン式
1本
399 税込439
当日出荷

チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番 EA990KH-1 材質 ゴム+ポリ塩化ビニル 質量(g) 124 クランプ範囲(mm) 10~18 チューブ外径(Φmm) 8 チューブ内径(Φmm) 5 危険物の類別 非危険物 チューブ長さ(mm) 1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min) 12
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに トラスコ品番 824-7826 電源(V) AC100 アズワン品番 64-8313-92
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V) 100単相
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品 吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4 電源(V) AC100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm) 50 使用方法 給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質 ポリエチレン 全長(mm) 約550 吐出し量 約6.5L/分 使用液 灯油 ホース長さ(mm) 約550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg) 3 電源コード(m) 3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×145×275 残水位(mm) 20 電流(A)(50/60Hz) 2.5/2.4 最高使用深さ(m) 2.5 最低水位(mm) 50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm) 2100 タイプ ヤマハ用 内径(inch) 3/8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm) 2100 タイプ 汎用 内径(inch) 3/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液 灯油専用 ホース長さ(mm) 570(吐出側)、460(吸引側) 材質 ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 約-5~45 吐出し量(L/min) 約9 吐出口径(Φmm) 19.5 吸入管径(mm) 31 使用乾電池 単3形乾電池×4本(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m) 4.0 接続口径(Φmm) 15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品 ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m) 3.5 相数 単相 流体温度(℃) 0~40 残水位(mm) 20 運転可能最低水位(mm) 40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品 竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 3.3 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 5.0 定格電流(A) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 199×179×287 機能 汚水用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)100(口径25mm) 残水位(mm) 15 運転可能最低水位(mm) 15 粒径(mm) (最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジワークハンドポンプ
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
全長(mm) 約117 寸法(縦×横)(mm) (握り部)約65×45 ホース長さ(mm) 約500
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷