- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用ケーブル
- 汎用 チョークワイヤーのおすすめ人気ランキング
汎用 チョークワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新125件の「汎用 チョークワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汎用チョークレバー」、「チョークワイヤー」、「チョーク ノブ」などの商品も取り扱っております。
メーカー
ホンダ
種別
チョークケーブル 復刻版
パーツNo.
17950-GB2-711
主な適合車種
シャリーCF50
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数
ノーマル
主な適合純正品番
17950KV6000
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
主な適合純正品番
17950-437-000
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合
汎用
セット内容
Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
便利な汎用ステー
適合
キタコ補修部品
材質
スチール
寸法(mm)
23×41×Φ11×Φ6
パーツNo.
Lガタ チョークケーブル
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
主な適合車種
京浜PEキャブレターΦ20(91843/91844)、Φ24(91845/91846)用補修部品
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。
主な適合車種
スーパーハイスロキット(29240)補修部品
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品
L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)
セット内容
スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷