- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 筆
- 油 ハケのおすすめ人気ランキング
油 ハケのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新289件の「油 ハケ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 はけ」、「油引き」、「オイル 塗布」などの商品も取り扱っております。
細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。
用途機械部・ドリルの油塗り等に材質(柄部)針金製材質(毛)山羊毛
竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
アスベルワンプッシュ油引き(バネ式)
約100回分連続で使える!
調理が簡単!洗えて清潔!
材質油受け容器=ソーダガラス、フタ・ネジ部=PP、バネ・CSリング=ステンレス鋼、ハケ=シリコーンゴム直径(Φmm)63高さ(mm)153
竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。材質(柄部)竹
折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。材質(柄部)針金
スケーター刷毛でも塗れるオイル差し ベーシック
ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)150材質本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6.2×13.9
1個
¥899税込¥989
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適タイプ低粘度用主な用途塗装用材質(毛)化繊100%毛色白色種類刷毛RoHS指令(10物質対応)対応
細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
約100回分連続で使える!
調理が簡単!洗えて清潔!
材質全体フタ・油受け容器=AS樹脂、キャップ=PP、タンク容器=PE、ハケ・パッキン=シリコーンゴム容量(mL)60直径(Φmm)66高さ(mm)128
フタの開閉がワンタッチなので、手を汚さず、フタの置き場所に困りません。油の量が調節できるバネ付きです。分解して洗えるので衛生的です。使いやすいコンパクトサイズ。油引き棒付きです。油引き棒はハケの長さが調節できます。
用途油ひきに仕様油引き棒付材質本体:AS樹脂、フタ・中ブタ:ポリプロピレン、スプリング・底板:ステンレス鋼、油ひき棒:ポリプロピレン・綿・アルミニウム寸法(mm)90×75×110H質量(g)87タイプフタの開閉がワンタッチ
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥109税込¥120
当日出荷
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適タイプ高粘度用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状平全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
下村工業やきぱー! シリコーン油ひき
ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。
面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。
無駄なくムラなく油がひけます。
たこ焼き器にも塗りやすいです。
キャップ付で衛生的。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:AS樹脂、ブラシ:シリコーンゴム質量(g)37
1個
¥499税込¥549
当日出荷
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・種類刷毛材質(柄部)樺材質(毛)化繊(薬品先付)主な用途万能用(多用途)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
下村工業やきぱー!たこまる油ひきセット
ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。
面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。
たこ焼き器にぴったりな円形ブラシ。
お手入れ簡単なシリコーン製で毛が痛みにくいです。
カス取り付きで何回でもキレイに油がひけます。
クシは取り外せるので洗いやすいです。
材質容器・ハンドル:ポリプロピレン、ブラシ:シリコーンゴム質量(g)63
1個
¥499税込¥549
7日以内出荷