- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 油こし紙のおすすめ人気ランキング
油こし紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「油こし紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油こし紙 業務用」、「油こし」、「業務用 油こし」などの商品も取り扱っております。
油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙オイルポットの網の上にポンと置くだけでOK。
油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
145×45
混率(%)
レーヨン100
1セット(15枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
油を素早くこし、不純物を取り除ききれいにすることで長持ちさせます。
直径(Φmm)
約160
材質
レーヨン
1個(20枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
材質
レーヨン
寸法(縦×横)(cm)
1枚:18×18
1個(40枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
幅(mm)
262
高さ(mm)
90
底面サイズ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
油 長持ち 経済的!約20ミクロンの粒子まで濾します
耐熱温度(℃)
230
材質
ポリエステル不織布
メッシュ網と違い、パンチング材を使用しているため丈夫で長持ち、安全です。
材質
ステンレス
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質
(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
油ろ過ポット専用の交換用フィルター。
天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質
パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
使用温度範囲(℃)
180以下
容量(L)
(ろ過1個あたり)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×15
塗料に混入したゴミ等をろ過します。
ストッキングより丈夫で破れにくく、
伸縮性に優れています。
サイズ
7cm×4.3m ×2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
レーヨン
寸法(Φcm)
1枚:16
1個(50枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
材質
(枠)18-0、(網)18-8
板厚(mm)
0.4
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別
ナイロン
材質
紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
仕様
受け皿付
材質
本体・ふた・受皿・こしアミ枠:鉄(シリコーン樹脂塗装)(ふっ素含有)、こしアミ:アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
天ぷら油をろ過して再利用!活性炭油ろ過ポット天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
容量(L)
0.9
材質
本体/鉄、取っ手・つまみ/フェノール樹脂、漉し網/ステンレス、フィルター/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム
質量(g)
418
板厚(mm)
0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×147×190
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)
0.26
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
投入目安:1Lに対し約9cc。計量カップ付フライ油をリフレッシュ!フライパウダーの特長。揚げ物の品質が向上 フライ油の劣化成分をフライパウダーが吸着するため、 揚げ物への油の浸透が減り、揚げ物がカラリと揚がります。 また、揚げ物の中まで火通しが良く、品質のバラツキが 少なくなります。ランニングコストの大幅節減 フライ油の劣化成分を除去することで油の劣化が遅れ、 油を廃棄する時期が大幅に伸びます。使い方はいたって簡単! 油使用時間約6~8時間毎に油量に合ったサイズのパウダーを 一袋分又は適量、約170℃前後に設定した油槽に入れ、 均一になるように攪拌するだけ。ミルオイルフィルター<AOI03>と併用すればより効果的です。
材質
粉末
容量(L)
11.25
TKG品番
9-0745-1001
TKG品番(2017)
6-0661-1101
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷