油こし紙 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
94件の「油こし紙 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 油こし」、「油こし紙」、「濾過 シート」などの商品も取り扱っております。
油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質 特殊不織布 直径(Φmm) 500(適合網篭Φ250~Φ300) TKG品番(2017) 6-0659-1001 TKG品番 9-0744-1001
1袋(20枚)
1,698 税込1,868
欠品中

1個(20枚)
139 税込153
当日出荷

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質 (本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 262×90 幅(mm) 262 高さ(mm) 90 底面サイズ(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ 7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質 (ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(40枚)
299 税込329
当日出荷

工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応 質量(kg) 3 厚さ(cm) 0.4 寸法(縦×横)(cm) 40×50 吸着量(L/枚) 7.3
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。 ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。 対応 形状 シート ケース質量(kg) 約3 アズワン品番 64-8861-25 吸着量(L/枚) 約0.73
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分 レーヨン 使用方法 「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm) 500 長さ(m) 10 ろ過精度(μm) 50~60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。 材質 綿 質量(g) 105 目の粗さ 中目 寸法(縦×横)(mm) 410×440 アズワン品番 64-4075-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙オイルポットの網の上にポンと置くだけでOK。 油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙。
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 145×45 混率(%) レーヨン100
1セット(15枚)
329 税込362
当日出荷

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質 (本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×85 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート
材質 ポリエチレンテレフタレート
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油ろ過ポット専用の交換用フィルター。 天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。 活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。 高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質 パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム 使用温度範囲(℃) 180以下 容量(L) (ろ過1個あたり)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×95×15
1セット(2個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質 (本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 262×90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。 残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。 ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。 縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。 網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
材質 ポリエステル 関連資料 【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
1袋(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分 ポリエステル 使用方法 「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。 寸法(mm) 350×630 ろ過精度(μm) 200~300 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8枚)
2,898 税込3,188
当日出荷