- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 液体吸収剤・処理剤
- 油キャッチのおすすめ人気ランキング
油キャッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新429件の「油キャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルキャッチ」、「オイル 吸収 シート」、「油キャッチシート」などの商品も取り扱っております。
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状
シートタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
オイル専用
色
ホワイト
ストレーナーや三角コーナーの底に敷くだけで食べ物や食器に残った油、水切りネットでは取りきれない細かいゴミもキャッチ!
シート1枚で約40gの油を吸収。
水を通して、油はしっかり吸収します。
排水トラップや排水管がヌメリにくく、お手入れが楽に。
材質
レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン
寸法(cm)
(約)11×0.5×12.5(耳部分含む)
使用期間
目安/1枚あたり1~3日
1個(20枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
色
白
長さ(m)
30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)
400×500/1枚
吸着量
48(L/巻)
ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状
シートタイプ
寸法(mm)
400×500
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
種別
オイル/水用
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質
植物繊維主体
厚さ(mm)
約4
色
ベージュ
種別
オイル専用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(1.6MB)
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)
4
仕様
シート状
材質/仕上
天然繊維主原料
対応
オイル
汎用のオイルキャッチタンク 付属のアダプター(19Φ、14.7Φ)により大半のメーカー車に対応
用途有害なブローバイガスからオイルを分離してタンクでキャッチします。クリーンな吸気でエンジンに優しい。
セット内容
オイルキャッチタンク本体(約500ml)1個、9mm-19mm変換アダプター(穴あき)1個、タンク固定用メタルバンド1個、9mm-19mm変換アダプター(穴なし)1個、タンク固定金具1個、19Φホース(50cm)1個、取り付けブラケット1個、9mm-14.7mm変換アダプター(穴あき)1個、ボルト&ナット4セット、9mm-14.7mm変換アダプター(穴なし)1個、ガスケットシール2枚、14.7Φホース(50cm)1本、9Φホース(1m)1本、14.7mm/19mm用ホースバンド2個、9mm用ホースバンド3個
容量(mL)
約500
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
色
灰
長さ(m)
30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)
400×500/1枚
吸着量
48(L/巻)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色
緑
吸着量
(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g。(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
73日以内出荷
ブリーザーパイプ(ライン)間に設置し、オイルの飛散を防止するタンクです。レースレギュレーションでは装着が義務付けられております。また、ホース類は付属しておりませんので別途ご用意ください。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
油を吸収することで、排水口の汚れやヌメリを抑えます。1枚あたり最大70mlの油を吸収します。 (※使用状況によって異なります。)。環境にやさしい無漂白の綿を使用しています。交換時に持ちやすい耳が2カ所ついています。
材質
綿・ポリエステル
寸法(mm)
140×110(耳部分含む)(1枚あたり)
対応
油
1個(5枚)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
天然繊維素材のため焼却も可能で有毒ガスの発生もありません。
用途オイル用。床面、浄化槽、港湾。
吸収量(L/箱)
100
吸収量(L/枚)
2
縦(mm)
650
横(mm)
650
厚さ(mm)
4
質量(kg)
0.08
トラスコ品番
437-9993
材質
植物系天然繊維
対応
オイル
アズワン品番
64-9077-32
1箱(10枚×5袋)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
優れた吸着性(自重の10~15倍)です。
形状安定加工で型崩れを防止しています。
用途に合わせた4つ切りカットです。
吸水しないので、水中に沈みません。
用途オイル用、化学繊維高性能油吸着材
対応
オイル
仕様
シートタイプ、ミシン目入り
トラスコ品番
469-4040
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
4
質量(kg)
8
寸法(縦×横)(mm)
400×500
吸収量
90kg/箱
1箱(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。
多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。
KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。
250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。
下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。
通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
全長(mm)
178
質量(g)
64
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
流出油・混入油の油吸着材
自重の30倍以上の吸着力があり、また天然繊維主体のため焼却処理可能です。
シートサイズ(mm)
650×650×4