- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 油圧 チェックバルブのおすすめ人気ランキング
油圧 チェックバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新192件の「油圧 チェックバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 パイロットチェックバルブ」、「油圧 逆 止 弁」、「チェックバルブ」などの商品も取り扱っております。
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。
油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)
34.5
使用温度範囲(℃)
-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.03
使用流体
一般鉱物性作動油
バルブ種類
方向制御弁
軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)
0.7
管接続口径
3/4
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
75
寸法BB(mm)
38
寸法LA(mm)
95
寸法BA(mm)
43.9
バルブ種類
方向制御弁
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)
25
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
方向制御弁
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
9.8[100]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)
21
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
その他バルブ
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
方向制御弁
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズ
CV1
使用温度範囲(℃)
0~+80(但し、凍結なきこと)
使用流体
空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体
耐圧力(MPa)
1.6
給油
不要(給油でも可)
軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)
0.4
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
30
寸法BB(mm)
27
寸法LA(mm)
70
寸法BA(mm)
31.2
バルブ種類
方向制御弁
形状
その他継手
寸法L(mm)
22.5
接続ねじ種類
M×R
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類
方向制御弁
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
流量制御弁
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-13.5~180
最高使用圧力(MPa)
真空~4.9
接続方式
ねじ込み形
接続
R(PT)
使用流体
塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(リング)
バイトン
バルブ種類
チェックバルブ
軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)
2.2
管接続口径
1 1/4
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
190
寸法BB(mm)
60
寸法LA(mm)
130
寸法BA(mm)
69.3
バルブ種類
方向制御弁
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-13.5~180
最高使用圧力(MPa)
真空~4.9
接続方式
ねじ込み形
耐圧(MPa)
7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力
7kPa(0.07kgf/cm2)
接続
R(PT)
使用流体
塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(リング)
バイトン
バルブ種類
チェックバルブ
大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。
タイプ
大流量型
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
気体
材質(バックアップリング)
PTFE
通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LG(mm)
16
寸法LH(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
外部ドレン形
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[2.0]
バルブ種類
方向制御弁