- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 油膜取り ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
油膜取り ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「油膜取り ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロント ガラス 研磨」、「ガラス ポリッシャー」、「電動 ガラス ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
小型・超軽量
低騒音・低振動
耐水設計
用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去
コーディング剤の塗付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
10000
仕様
(パッド動作)オービタル
全長(mm)
153(パッド付)
質量(kg)
0.7(パッド付)
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
78(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
パッド寸法(mm)
73
空気消費量(m3/min)
0.2
騒音レベル(dB(A))
75.5
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)
10.9
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品
ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)
312
高さ(mm)
231
質量(g)
1860
奥行(mm)
190
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1
パッド径(Φmm)
152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。
低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに
パッド寸法(mm)
75×110
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
仕様
非吸塵、のりパッド仕様
トラスコ品番
541-5128
全長(mm)
117
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.62
オービット径(Φmm)
3
ホース接続口
1/4
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途ガラス、ポリバスみがきに
適合機種
充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
180
電流(A)
1.9
コード長さ(m)
約2
ペーパー寸法(mm)
約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約13000
付属品
ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)
約1.1
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)
約87/m
定格時間(分)
30
パッドサイズ(mm)
約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用ホース(mm)
6.5
全高(mm)
72(パッド付)
ペーパー寸法(mm)
75×110
全長(mm)
153(パッド付)
オービット径(Φmm)
3.0(オービットダイヤ)
空気消費量(m3/min)
0.20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
圧縮機
2.2(kW)
質量(kg)
0.70(パッド付)
付属品
カプラー20PM×1
仕様
マジック式(穴無し)。非吸塵式
種別
非吸塵式
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)
約148
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)
100
電流(A)
0.6
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.6
付属品
スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付!
スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し
回転数(min-1[r.p.m])
4000~12000
仕様
二重絶縁構造
付属品
(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ
質量(kg)
約1.8
容量
(ダストバッグ)約200mm3
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
420
コード長さ(m)
約2.0
定格電流(A)
4.4
定格時間(分)
30
パット寸法(mm)
約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様
乾式
付属品
木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚
質量(kg)
0.92
電流(A)
1.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
170
回転数(min-1[r.p.m])
12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×72×127
コード長さ(m)
2.5
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:75×140。マジック式:75×107
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
パット寸法(mm)
75×105
振動3軸合成値(m/s2)
4.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
小型・軽量・片手で楽々操作
クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション
ペーパー寸法(mm)
(クランプ式)75×140
パット寸法(mm)
75×105
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
1.1
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
130
付属品
木工用ペーパー(#100)・集じんノズル
質量(kg)
0.76
トラスコ品番
379-9301
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
30
取付け方法
マジック式
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
91×185
回転数(min-1[r.p.m])
11000
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.3
電力(W)
190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×93×154
付属品
木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)
1.3
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)
三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)
三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
100
定格電流(A)
1.1
消費電力(W)
105
コード長さ(m)
約3
定格時間(分)
20
付属品
サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様
二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷