油膜取りバフのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「油膜取りバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油膜取り」、「フェルトパット」、「油膜取りパッド」などの商品も取り扱っております。
対応製品 62・62D・63・63D・64・64D 寸法(mm) 75×110×10
1個
359 税込395
当日出荷

用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用 寸法(mm) 69×127 材質 ナイロン不織布 危険物の類別 非危険物
1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。 トラスコ品番 391-3481 適合機種 813CD他 寸法(mm) 73×105 質量(g) 10 ホース長さ(mm) -
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

用途サンダー用 パッド寸法(mm) 78×123 厚さ(mm) 10 適合 スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用。※ミシン目で半分にカットしたサイズ 材質 2層スポンジ タイプ オービタルサンダー用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材 ガラス 仕様 オービタル用 寸法(mm) 75×125×7
1個
999 税込1,099
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ガラスポリッシュプロ
用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨き トラスコ品番 857-0567 寸法(mm) 80×115 質量(g) 130
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マジック式パット
適合機種 S-555M、S-550M、S-5000、S-550 寸法(mm) 74×106 タイプ 従来
1枚
619 税込681
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パットスポンジ
仕様 マジック式 適合機種 S-555M、S-550M、S-5000 材質 マイクロスティック 寸法(mm) 75×105 危険物の類別 非危険物
1個
719 税込791
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm) (クランプ式)75×140 パット寸法(mm) 75×105 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 1.1 消費電力(W) 100 コード長さ(m) 2 長さ(mm) 130 付属品 木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg) 0.76 トラスコ品番 379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス油膜取剤を塗布してガラスの油膜取専用バフです。
用途適用機種に取り付けてガラス面の油膜とりに。 トラスコ品番 807-1366 適合機種 813など 材質 スポンジ 幅(mm) 75 高さ(mm) 10 奥行(mm) 105
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様 乾式 付属品 木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg) 0.92 電流(A) 1.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 170 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×72×127 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:75×140。マジック式:75×107 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 パット寸法(mm) 75×105 振動3軸合成値(m/s2) 4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材 ガラス 仕様 ハンディタイプ 寸法(mm) 60×100×35
1個
959 税込1,055
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 全長(mm) 165 質量(kg) 0.74 高さ(mm) 75 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 340 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手研ぎ用のブロックです。
用途自動車ガラス磨き用 寸法(mm) 69×127 適合 ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。スコッチブライトタイプT(7750、7760) 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 マジックパッド。非吸塵式 付属品 エアーカプラー20PM 質量(kg) 0.85 使用空気圧力(MPa) 0.62 パッド寸法(mm) 73×98 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー接続口 PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×71×88 オービットダイヤ(mm) 3 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 180 電流(A) 1.9 コード長さ(m) 約2 ペーパー寸法(mm) 約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約13000 付属品 ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg) 約1.1 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB) 約87/m 定格時間(分) 30 パッドサイズ(mm) 約115×106
1台
4,898 税込5,388
欠品中

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ピー・エアーウインドポリッシャー75×110mm
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに パッド寸法(mm) 75×110 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9500 仕様 非吸塵、のりパッド仕様 トラスコ品番 541-5128 全長(mm) 117 質量(kg) 0.86 使用空気圧力(MPa) 0.62 オービット径(Φmm) 3 ホース接続口 1/4
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg) 0.8 ペーパー寸法(mm) 幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 5 付属品 カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm) W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 騒音値(dB) 88 空気接続口 PT1/4 流量(L/min) 260 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 73×98
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)