- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 法面用 階段のおすすめ人気ランキング
法面用 階段のおすすめ人気ランキング
2025/12/01更新119件の「法面用 階段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「斜面 階段」、「プラスチック 階段」、「工事用仮設階段」などの商品も取り扱っております。
踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。傾斜角度に対応したタイプを選べます。
用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)
530
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段
最大使用荷重(kg)
200
材質
アルミ合金
規格
(社)仮設工業会認定品
仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
260
正面踏ざん有効幅(mm)
540
踏ざん踏面幅(mm)
150
材質
アルミ
使用角度(°)
60
規格
(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)
2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
作りたい花壇に合わせて、横一列、直角にジョイントしてアレンジ。
簡単に花壇が作れる土に差し込むタイプ。
高さ18cmの深型だから、背の高い植物や垂下性植物を使った花壇に最適です。
土圧に強く、土漏れがしにくい構造です。
レンガ調と丸太調のデザインで、自然素材に近い雰囲気が作り出せます。
材質
ポリプロピレン
寸法(縦×横×高さH)(cm)
3.5×45×31.5
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)
200
正面踏ざん有効幅(mm)
450
踏ざん踏面幅(mm)
396
材質
アルミ合金
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)
150
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)
2.9
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
265
踏ざん踏面幅(mm)
160
材質
アルミ
使用角度(°)
60
幅(cm)
62.5
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1800
材質
アルミニウム
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
500(1枚あたり250)
取扱説明書
(1.7MB)
HC-40用追加手摺。
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)
1.2
厚さ(mm)
4.5
材質
容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質
ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
150×160×13(1枚)
質量(g)
64(1枚)
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15