注射器シリンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,893件の「注射器シリンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射器 プラスチック」、「注射器 大型」、「注射器」などの商品も取り扱っております。
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ) 4 ホース長さ(mm) 150 危険物の類別 非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様 バルク包装 材質(外筒) ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm) 4 材質(ピストン) ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質 PP+ゴム 容量(mL) 500 高さ(mm) 210 径(Φmm) 70(ボトル) アズワン品番 65-0334-95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 規格 医療機器クラスⅠ 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷



安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷



ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに 付属品 チューブ(外径5×内径3×長さ150mm) 容量(mL) 30
1個
429 税込472
当日出荷

オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg) 0.9 容量(L) 1.5 目盛 0.1L刻み 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm) 4 使用チューブ外径(Φmm) 7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質 硼珪酸ガラス 目盛 青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)