洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,136件の「洗浄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄 ブラシ ナイロン毛」、「ブラシ 硬め」、「ディティールブラシ」などの商品も取り扱っております。
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質 柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン 質量(g) 約30(4本セット時) 耐熱温度(℃) ブラシ/100、柄/80 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7 アズワン品番 3-8483-01
1セット(4本)
1,040 税込1,144
当日出荷


石井ブラシ産業ブラシ PE巻 試験管用
材質 毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜) 全長(mm) 250 直径(Φmm) 40 毛幅(mm) 50 アズワン品番 4-055-11
1本
389 税込428
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質 ポリエステル毛 耐熱温度(℃) 130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃) 120 毛材 ハード 材質 (芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

左官作業の必需品
幅(mm) 25 材質(毛) ナイロン 毛丈(mm) 47 全長(mm) 390 種類 刷毛 主な用途 左官用 毛色 白色 植付(mm) 180
1本
799 税込879
当日出荷

手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部) ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



爪付き
エスコ品番 EA928AG-94 材質 毛先:塩化ビニール(三角毛)、柄:ポリプロピレン 全長(mm) 400 毛丈(mm) 60 ブラシ寸法(mm) 50×170
1個
715 税込787
当日出荷

実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材 ナイロン 全長(mm) (大/中/小)280/215/250 ブラシ径(Φmm) (大/中/小)40~50/15~20/10 材質 (柄)ステンレスSUS304 ブラシ長(mm) (大/中/小)90/90/60
1組(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他 賠償保険付 種別 手作業用コンデンサーブラシ 材質(ブラシ部) ナイロン
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm) 275 ブラシ長(mm) 約70
1本
839 税込923
当日出荷

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具 試験管 毛材 馬毛
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。 適合器具 毛材 馬毛 材質(柄部) 針金+ビニール被膜
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。 まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。
外形寸法(mm) L123×W48×H46 耐熱温度(℃) 121 材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 90 タイプ ソフト 毛丈(mm) 25 線径(mm) 0.35
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部) 豚毛 寸法A(mm) 12 タイプ 竹楊子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)