洗濯マグのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
96件の「洗濯マグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグちゃん」、「洗眼器 蛇口」、「鉄棒 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用 成分 マグネシウム99.95% 材質 旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル) 液性 弱アルカリ性 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。 衣類から出るホコリや糸くずなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。 洗濯物の障害にならないように巧みに、水流を利用します。
タイプ くず取り用 パッケージサイズ(mm) 210×145×20 寸法(mm) 104×104×170 材質 本体:ポリプロピレン、風船:塩化ビニル樹脂、ネット:ナイロン 高さ(mm) 20 縦(mm) 210 横(mm) 145
1個
359 税込395
当日出荷

水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用 成分 マグネシウム99.95% 材質 旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル) 液性 弱アルカリ性
1個(75g)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


洗濯水と洗濯層をまるごと除菌、いつも清潔お洗濯 洗濯機にひとつ、洗濯水と洗濯漕をまるごと抗菌・消臭 銀セラミックの抗菌効果と磁性活性炭の消臭効果のダブルパワー 洗濯時に洗濯物と一緒に洗濯機へ 最長約2年間の使用が可能 洗濯物を干しているとカビ臭いニオイがした経験はないでしょうか。 その原因は、洗濯機の洗濯漕内に付いてしまったカビ等が衣類に付着したものです。 ココスクリーンは、洗濯機を使用する時に洗濯物と一緒に入れると、銀セラミックボールが水と反応して、銀イオン(Ag+)を発生させ、防カビ・抗菌効果を発揮し、洗濯物や洗濯槽のカビや悪臭を抑えます。 さらに磁性活性炭ボールが洗濯水の浸透力と洗浄力を向上させ、衣類等についた油汚れを落としやすくします。 また、洗濯用洗剤の量を、今まで使用していた分量から少なくして洗濯する時にもオススメです。 お風呂の残り湯等を使った洗濯でも使用できます。 効果は1日1回の使用で目安として約2年間持続(洗濯量や使用状況により異なります)。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 130×30 質量(g) 約70 材質 銀セラミックボール(銀系抗菌剤、ゼオライト)、磁性活性炭(フェライト、活性炭、ゼオライト)、発泡ポリエチレン、ポリエステル、綿、他 付属品 使用開始年月日記入シール 有効期間 約2年間(1日あたり1回の使用。洗濯量や使用状況により異なります)
1個(70g)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm) 239 タイプ ダブル 接続方法 G1/2" アズワン品番 1-6933-13 水圧 最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi) 水流(L/min) 26
1台
117,000 税込128,700
当日出荷

名称 酸化マグネシウム(軽質) 等級 化学用 CP 化学式 MgO 濃度(%) 96 化学組成 MgO アズワン品番 89-0065-22 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 40.30 CAS登録番号 1309-48-4
1本(500g)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

名称 酸化マグネシウム(重質) 等級 化学用 CP 化学式 MgO 濃度(%) 96 化学組成 MgO アズワン品番 89-0065-23 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 40.30 CAS登録番号 1309-48-4
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

名称 マグネシウム(粉末) 等級 一級 化学式 Mg 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Mg アズワン品番 89-0065-15 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 24.305 CAS登録番号 7439-95-4 別称 マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

お洗濯の時に洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけで衣類に付着した汚れ・雑菌の増殖を抑制する除菌・抗菌剤です。使用開始約10分後には、ほとんどの菌を除去し部屋干し臭の原因になる雑菌の増殖を抑制するので洗濯後もイヤな臭いを残しません。約100回使用できます。 (洗濯の量・衣類の内容で差は有)洗濯の回数を重ねると小さくなっていきます。交換時期が明確です。
材質 ネット袋:ポリエステル繊維 中袋:不織布 質量(g) 18 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 85×10×50 正味量 15g
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

通常の汚れは洗剤不要!洗濯するときに入れるだけ! 特殊セラミックと柔らか洗濯ボールのW効果で洗濯効率を良くし、 赤ちゃんにも優しく、洗剤代も節約できます。 新開発の深海ミネラルセラミックボールを含む5種類のセラミックで 水道水を洗浄力のある水に変え汚れを落としやすくします。 また、使い続けることで洗濯槽の裏にカビが繁殖しにくい環境をつくります。 抗菌効果で部屋干しの時のイヤな臭いも減少し、洗濯物がソフトに 仕上がり静電気も減少します。 残留塩素が減るのであかちゃんにも安心です。 洗濯機全機種対応。 1日1回の洗濯で約3年ご使用になれます。
材質 エラストマー 質量(g) 約190 寸法(Φcm) 約Φ10.2(ボール部:約Φ8.3)
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯時に一緒に入れて洗うだけで衣類や洗濯槽を除菌、消臭する事ができます。 また洗濯槽内の水がマグネシウムにより弱アルカリ化する事で通常より汚れが落ちやすくなります。 部屋干しした時のいやな生乾き臭や洗濯槽のカビの発生などを抑え綺麗で衛生的な洗濯を実現します。
用途衣類や洗濯槽の除菌、消臭に。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 125×25 ブルー
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質 ポリプロピレン 容量(kg) 1
1個
799 税込879
当日出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質 マグネシウム合金 寸法X(mm) 17.5 寸法W(mm) 40 寸法Z(mm) 32 寸法Y(mm) 70
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質 ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(144個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト) LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)