洗車 エアーブローガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
112件の「洗車 エアーブローガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車 ブロワー ノズル」、「洗車 エアーダスター」、「水切り エアー」などの商品も取り扱っております。
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズ R3/8 全長×幅W(mm) 90×121 ノズル口径(Φmm) 1 トラスコ品番 485-0661 質量(g) 62 種類 フラット 空気消費量(NL/min) 1250(0.3時) ノズル取付部 R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。 ノズル内径(Φmm) 15.8 ノズル長(mm) 83.3 ねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.8
1個
869 税込956
当日出荷

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径 PT1/4おねじ 幅(mm) 42 径(Φmm) (通路)0.8 材質 ABS樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 穴数 (ノズル)16 空気流量(L/min) 246(0.2MPa) 適合流体 空気
1個
899 税込989
当日出荷

ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書 (3.2MB) 使用圧力(MPa) 0.62 流量(L/min) 110±15 取付ねじサイズ M14×1.0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

付属品 本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g) M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm) (M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプ ステンレス製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.135kg
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口 常圧用カプラ ノズル口径(Φmm) 15 ねじ径(mm) (ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ 付属品 エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式 プラグ 空気取入口 ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g) 250(ノズル装着時) 使用流体 圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 使用流体 圧縮空気 耐圧力(MPa) 3 使用温度(℃) 5~60 材質 アルミ 質量(g) 240
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質 PPS 接続口径 R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃) 0~130 常用使用圧力(MPa) 0.7 吹出し口 Φ1×16穴 適合流体 エアー 適合アダプタ AD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm) 74.5 ノズル口径(Φmm) 3 接続口径 PF1/4 ノズル外径(Φmm) 20.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm) 700 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷