- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火器 スプレーのおすすめ人気ランキング
消火器 スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新95件の「消火器 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火スプレー」、「火消しスプレー」、「簡易消火器」などの商品も取り扱っております。
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様
消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品
車載用アタッチメント
トラスコ品番
819-4071
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×60×45
放射時間
約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)
約230(1個あたり)
寸法(Φmm)
76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。
紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理
成分
ホウ素系化合物
色
無色、透明
保管温度(℃)
5~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様
1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品
細ノズル×1
寸法(mm)
60×60×281
色
クリーム
内容量(mL)
515(約450g相当)
耐熱温度(℃)
-40~+80
カットタイム(分)
60~120
危険等級
Ⅲ
タックフリータイム(分)
15~30
密度(kg/m3)
25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
450mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
自己消火性
危険物の性状
非水溶性
施工量
22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)
1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
タイプ
スプレー
粘度(cSt)
77.94(40℃)、8.67(100℃)
粘度指数
95
引火点(℃)
212
流動点(℃)
-5.0以下
成分
潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
使用温度範囲(℃)
-12~200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
極圧潤滑
危険物の性状
非水溶性
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類
薬剤/強化液(中性)
放射時間
22秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~6m(20℃)
仕様
薬剤(強化液)1L
質量(kg)
2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
385×135×98
ホース長さ(mm)
なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 。薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 。消火能力…5本で消火能力単位が1単位 。対応火災…普通火災(初期消火用) 。サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm 。ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。
作業範囲(m)
有効消火範囲:半径1.0
とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質
本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×290×H345
TKG品番
9-2605-0901
TKG品番(2017)
6-2395-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)
1200×1200(収納時:270×180×30)
色
(パッケージ)赤、(ブランケット)白
質量(g)
700
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
天ぷら油火災用初期消火剤。箱のままそっと入れるだけ。台所、飲食店やコンビニ他、調理を伴う場所に。1L以下の天ぷら油火災に対応。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×50×15
本体質量(g)
100
容量(mL)
80(消火剤)
材質(内容器)
多層フィルム
成分
【消化剤】炭酸カリウム
使用期限
3年
アズワン品番
63-5482-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類
薬剤/二酸化炭素
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30~+40
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別
蓄圧式
種類
薬剤/粉末ABC
ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
2リットル以下のてんぷら油に対応した初期消火用具です。
箱のまま入れるだけで、消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。
消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
用途適用火災:天ぷら油火災用。
トラスコ品番
217-8411
高さ(mm)
400
放射時間
5~15秒
薬剤量(g)
90
1本
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。
材質
グラスファイバー