混合燃料作成用容器のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
90件の「混合燃料作成用容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合 油 タンク」、「ガソリンポリタンク」、「2サイクルエンジンオイル 計量」などの商品も取り扱っております。
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品 ジャバラノズル 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。 容量(L) 2 トラスコ品番 227-7239 材質 ポリエチレン(PE) 材質/仕上 ポリエチレン(PE) 質量(g) 350 容器寸法 230×100×225mm 危険物の類別 非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク 容量(L) 5 トラスコ品番 761-6171 材質 ポリエチレン(PE) 寸法(mm) 265×140×275 質量(g) 620 危険物の類別 非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
915 税込1,007
当日出荷

現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様 1L 寸法(mm) H235×W72×D88 質量(g) 88 容量(L) 1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に 容量(L) 1 危険物の類別 非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様 混合オイル 計量器付25:1&20:1~ 容量(L) 5 危険物の類別 非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
容量(L) 5 危険物の類別 非危険物
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質 HDPE 口内径(Φmm) 31 口数 両口 最小目盛(mL) 500 ノズル あり コック あり 取手 あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度 46 タイプ 25:1 引火点(℃) 118 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.88 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
容量(L) 5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材 亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG46 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FDグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2サイクル混合ガソリン仕様車での公道走行時に便利な計量機能付携帯オイルボトル。容量200ccで、手を汚さず片手で簡単に20cc迄の定量計測が可能。計量室に定量オイルを溜めたら、あとはボトルを傾け注ぐだけ。ウェストバックにベストフィット。
仕様 ケイリョウキツキ 危険物の類別 非危険物
1個
769 税込846
当日出荷

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG56 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FBグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
容量(L) 混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5 材質 樹脂 オレンジ 規格 UN規格適合 危険物の類別 非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

燃料6Lとチェーンオイル3Lを同時に持ち運べる携行タンク。ハンドルが大きいのでグローブを付けたままでも持ち運びやすく、置いたときには安定性がよく倒れにくい低重心設計です。燃料用とチェーンオイル用の両方のタンクに、内容量を確認できる目盛付き。別売品のツールバッグと組み合わせれば、さらに便利にご利用いただけます。
セット内容 コンビ缶(赤)6L+3L
1個
5,698 税込6,268
当日出荷