- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 溝付きローラーのおすすめ人気ランキング
溝付きローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新158件の「溝付きローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープガイド ローラー」、「溝付ベアリング」、「ベアリングプーリー」などの商品も取り扱っております。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類
ローラー
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様
中荷重
種類
ローラー
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ
丸型
材質
ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)
6
R
2.5
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質
スチール
材質(車輪)
LPプラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)
0.6
角度M(°)
60
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応