潤滑粉のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
480件の「潤滑粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天花粉」、「滑りやすい 液体」、「スベリ粉」などの商品も取り扱っております。
タルク 小堺製薬ランキング1位
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物
1個(500g)
539税込582
当日出荷

PTFEパウダー(再生) アズワンランキング2位
1セット
16,500税込18,150
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スリップパウダー マーベルランキング3位
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スベリーダー(スベリ粉) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カオリン(研究実験用) 林純薬工業ランキング5位
名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198税込1,318
当日出荷


FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。トラスコ品番818-6525危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999税込1,099
当日出荷

チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
879税込967
当日出荷

あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
1個(170g)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。 チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。 環境に配慮した成分で作られています。 ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品スポンジアズワン品番64-9558-11
1個(50g)
849税込934
当日出荷

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
1個(20g)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65質量(g)155
1個(140g)
599税込659
当日出荷

EpoChemical白タルク
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。白色危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケニス標準粒子
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン比重1.05g/mL屈折率1.59/589nm(25℃)
1個(15mL)
109,800税込120,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷

グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
1缶ほか
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーニングケーブル潤滑剤
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
1本ほか
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)