焼き網ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
108件の「焼き網ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はさみ用砥石」、「炭火 焼き 器」、「鉄板つかみ」などの商品も取り扱っております。

1個
999 税込1,099
当日出荷

焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。取っ手のない焼網の取替えに便利です。
全長(mm) 255 TKG品番 9-0777-1601 TKG品番(2017) 6-0689-1801
1個
899 税込989
当日出荷



お家のコンロで炭火焼きの味! 箸が入れやすい・表裏を返しやすいアコーディオン形状 底板がアコーディオン形状だから、遠火の強火効果で、表面だけが焦げずに中まで火が良く通ります。 本体の枠には、18-8ステンレスを使用しているので、ゆがみにくく丈夫で長持ち! 日本製
用途魚の調理に パンやお餅・鶏肉等の調理もできます 材質 本体:アルスター、枠:18-8ステンレス、焼き網:ステンレス鋼、ハンドル:天然木 仕様 片手 アズワン品番 64-4071-09
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷



焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。握りやすい丸型パイプ
全長(mm) 255 TKG品番 9-0777-1701 TKG品番(2017) 6-0689-1901
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20 タイプ パンチングメタル 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -0、+2 開口率(%) 35.4 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 (2B) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

形状 寸法(mm) ハンドル部:幅30×柄長240 内寸(mm) 225×225×H30 網目 Φ1.5×10mm目(クリンプ目)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石 付属品 収納ケース 粒度 #150/#800 砥材 炭化ケイ素質/溶融アルミナ質 質量(g) 310 砥石サイズ(mm) 133×40×28
1個
649 税込714
当日出荷


両面タイプのひも付きで大変便利です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かま・ナイフ・彫刻刀用、荒研ぎ・仕上兼用 仕様 両面タイプ トラスコ品番 818-3855 粒度 #250/#1000(荒研ぎ/中仕上) 寸法(mm) 135×30×30
1個
969 税込1,066
当日出荷



線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm) Φ2.5 網目 10mm 材質 18-8ステンレス(SUS304) 形状
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 寸法(幅W×奥行D)(mm) 270×210 材質 18-8ステンレス 線径(Φmm) 1.1 網目 10mm TKG品番 9-0777-0801 TKG品番(2017) 6-0689-0801
1個
2,098 税込2,308
当日出荷