曜日別特売

オーブンレンジ

オーブンレンジ - Haier(ハイアール)

「レンジとグリル」「レンジとオーブン」等加熱工程を自動で切り替える二刀流調理でかんたん♪おいしい♪時短調理が自慢のオーブンレンジです。べちゃっとしがちな揚げ物の加熱も、レンジで素早く中を温めグリルで表面を焼き上げるので衣はサクサク、中はアツアツの揚げたてのような美味しさです。
凹凸を極力抑えた滑らかな質感と光を反射するミラー調でノイズレスな造形。ハンドルが前面から見えないインビジブルデザインでどんなキッチンも映える美しさです。
レンジで使えるオリジナル設計の焼き網が付属。マイクロウェーブが金属と干渉しない構造に設計しているので放電を回避できて安心です。角皿に水を貼り焼き網を組みあわせ簡易スチームとしても利用可能です。

形状
【庫内】ワイドフラット型
質量(kg)
16.7
色
ブラック
出力(W)
【オーブンヒーター】1350(上1100/下250)【グリルヒーター】1100【電子レンジ】1000、600、500、200、100相当※定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分間)であり、定格連続高周波出力は600Wです。
容量(L)
【倉庫内】26
消費電力(W)
電子レンジ:1450、グリル・オーブン:1350
電源
単相100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×390(ダイヤル含407)×357(加熱室有効寸法: 384×323×220)
センサー
赤外線センサー
温度調整範囲(℃)
【オーブン】35~40(発酵)、100~250※220~250℃の運転時間は5分であり、その後自動的に210℃に切り換わります。
年間消費電力量(kWh/年)
67.8
省エネ基準達成率(%)
目標年度:2008年度、省エネ基準達成率:103%、年間待機消費電力量:0.0kwh/年
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253889JM-WFVH26A(K)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする